「ck-9」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CK-94
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.32MB)
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
仕様対応支柱外周:~250mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
適合寸法(mm)~900
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
寸法(mm)9
質量(g)42
アズワン品番64-2222-34
1本
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CK-9.5
寸法d(mm)4Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)8Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)9.5
寸法C(mm)44
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16
直径(Φmm)70~92
エスコ品番EA463CK-92
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
ねじ3/8inch(六角)
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CK-96
コンセント個数6
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.33MB)
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
関連キーワード