「eb-2」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3個)
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
1組
24,100 税込26,510
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30 全長(mm)255 材質鍛造鋼 仕様超硬チップ付 エスコ品番EA524EB-2 材質(刃)鍛造鋼
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105 商品構成単品
1本
730 税込803
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,800 税込16,280
当日出荷

先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57 エスコ品番EA109EB-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)198 質量(kg)2.52 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(L/min)198 能力ボルト径(mm)22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-19 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
当日出荷

サイズL 仕様高視認カラーの蛍光オレンジ 材質ポリエステル、ナイロン
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷


材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)3.5 使用荷重(t)(最大)1 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1 スリング幅(mm)3.5 アイの長さ(mm)250
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン 寸法(mm)20×20×500(L) 質量(g)200 アズワン品番64-2210-51
1本
750 税込825
翌日出荷

1個
655 税込721
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,410 税込1,551
翌々日出荷

エスコ品番EA824EB-2 材質SKH51 軸径(Φmm)6 全長(mm)47 刃径(Φmm)2
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷


大きめのハンドルサイズで握りやすいハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

クラス100対応。後頭部小ベルト調整式。
ホワイト サイズL エスコ品番EA915EB-2 材質ポリエステル 頭囲(cm)64
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226 アズワン品番65-2159-38 適合ケーブル(Φmm)85 安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷


特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-25 材質Alnico5 寸法(mm)Φ8×25 吸着力1.2kgf 使用温度(℃)550以下
1個
730 税込803
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-22 材質Alnico5 寸法(mm)Φ5×10 吸着力1.2kgf 使用温度(℃)550以下
1個
345 税込380
翌日出荷




差込角(inch)3/4 対辺(mm)24 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-24 全長(mm)50 質量(g)370 外径(Φmm)38.8 寸法D1(mm)38.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
23,200 税込25,520
当日出荷

1個
1,720 税込1,892
当日出荷


1個
1,630 税込1,793
当日出荷

エスコ電動丸鋸
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)AC100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5(2心) 質量(kg)3.4 エスコ品番EA851EB-2
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)25 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)15 アズワン品番64-7970-42 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
620 税込682
翌日出荷


包丁2本とまな板2枚を収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×115×225●材質:鉄(エポキシ樹脂塗装)、保護ゴム:シリコーンゴム●重量(g):345 アズワン品番65-2239-83
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

刃径(Φmm)2.5 軸径(Φmm)7 材質SKH51 全長(mm)57 エスコ品番EA824EB-2.5
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷