「eb-2」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。
超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30
全長(mm)255
材質鍛造鋼
仕様超硬チップ付
エスコ品番EA524EB-2
材質(刃)鍛造鋼
1個
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
エスコ品番EA468EB-2
材質ステンレス(18-8)
呼び径(mm)40
深さ(mm)150
サイズ(mm)シンクW×D:内寸:300×240、外寸:325×265
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)198
質量(kg)2.52
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(L/min)198
能力ボルト径(mm)22
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-19
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)3.5
使用荷重(t)(最大)1
フック口開き(mm)33
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1
スリング幅(mm)3.5
アイの長さ(mm)250
材質ポリエチレン
寸法(mm)20×20×500(L)
質量(g)200
アズワン品番64-2210-51
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
仕様銅パッキン付
エスコ品番EA443EB-2
材質真鍮
形状フレアーエルボ
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
エスコ品番EA824EB-2
材質SKH51
軸径(Φmm)6
全長(mm)47
刃径(Φmm)2
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすいハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
クラス100対応。後頭部小ベルト調整式。
色ホワイト
サイズL
エスコ品番EA915EB-2
材質ポリエステル
頭囲(cm)64
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226
アズワン品番65-2159-38
適合ケーブル(Φmm)85
安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
エスコ品番EA164EB-23
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-25
材質Alnico5
寸法(mm)Φ8×25
吸着力1.2kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-22
材質Alnico5
寸法(mm)Φ5×10
吸着力1.2kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
長さ(m)0.5
エスコ品番EA469EB-20
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462EB-25
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462EB-20
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)24
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-24
全長(mm)50
質量(g)370
外径(Φmm)38.8
寸法D1(mm)38.8
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)16
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)25
外径D(Φmm)32
内径d(Φmm)15
アズワン品番64-7970-42
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
包丁2本とまな板2枚を収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×115×225●材質:鉄(エポキシ樹脂塗装)、保護ゴム:シリコーンゴム●重量(g):345
アズワン品番65-2239-83
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5
軸径(Φmm)7
材質SKH51
全長(mm)57
エスコ品番EA824EB-2.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ