「eb3」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
先端部分がスクレーバーになっています。溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。
材質(ブラシ部)ナイロン
全長(mm)180
寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57
エスコ品番EA109EB-3
適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)30×30×500(L)
質量(g)400
アズワン品番64-2210-53
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
用途ホース吊下げ用
質量(g)200(吊下げ)
線径(Φmm)1.0
外径(Φmm)18
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
クラス100対応。後頭部小ベルト調整式。
色ホワイト
サイズLL
エスコ品番EA915EB-3
材質ポリエステル
頭囲(cm)66
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすいハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)113
質量(kg)1.35
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)113
能力ボルト径(mm)16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4”
アズワン品番64-2198-20
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥21,100
税込¥23,210
8日以内出荷
刃径(Φmm)3
軸径(Φmm)7
材質SKH51
全長(mm)57
エスコ品番EA824EB-3
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
エスコ品番EA984EB-3
全長(mm)540
質量(kg)7
使用荷重(kg)300
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
長さ(m)0.5
エスコ品番EA469EB-3
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。
有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
特定化学物質障害予防規則。
有機溶剤中毒予防規則。
色オレンジレッド
仕様艶あり
エスコ品番EA942EB-36
材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190
主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1
塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
奥行300mm用。
仕様●外寸(mm):105×295×102(H)●内寸(mm):76×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-19
1個
¥400
税込¥440
8日以内出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
材質SPCC、ABS
寸法(mm)304(W)×393(D)×79(H)
サイズA3
質量(g)2200
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393
裁断幅(mm)430
最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃/20枚、ミシン刃/3枚
アズワン品番64-7918-02
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
エスコ品番EA125EB-30
材質PVC
質量(g)2460
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
。温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
仕様●コード長:3+30m●重量:9.0kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:ソフトムケーブルVCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●サイズ:307×263×368mm●防塵キャップ付●ニュートビプラグ付●漏電遮断器(過負荷)付●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-40
1台
¥52,700
税込¥57,970
翌日出荷
ペタッとくっつく、ペタッとポケット。ペタッといろんなところにくっつき多用途に使用できます。キッチンで三角コーナーとして使ったり、バスルーム、洗面所、リビングなどでもご使用になれます。
材質【シート部】シリコーンゴム、【フック部】ナイロン
寸法(mm)130×75
質量(g)83
耐熱温度(℃)シート部230、フック部180
耐冷温度(℃)-20
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-33
材質Alnico5
寸法(mm)15×60×5
吸着力1.1kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)36
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-36
全長(mm)55
質量(g)498
外径(Φmm)53.8
寸法D1(mm)53.8
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-34
全長(mm)55
質量(g)490
外径(Φmm)51.3
寸法D1(mm)51.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
仕様●最高高(mm):750●最低高(mm):430●耐荷重(kN):50●B1:26●B2:190●L:220●材質:焼入鋼●受面サイズ:六角対辺:65mm●受け面穴:Φ12mm
アズワン品番65-2159-51
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm
アズワン品番65-9247-47
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-32
材質Alnico5
寸法(mm)12.5×40×5
吸着力1.1kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ