36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA638F-106 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)22.1 使用荷重(kg)450 寸法B(mm)11.7 寸法D1(mm)6.4 寸法D2(mm)7.9
1個
480 税込528
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118
1パック(5本)ほか
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。形崩れや片寄りが気になるものも、しっかり安定させて運べます。開口部にジップ付にて香りも逃がしません。持ち手穴・ジップ付 ※ジップは、持ち手穴下部より約1.5cmの位置についています。
仕様●サイズ(mm):外寸/330×345+130(底マチ)内寸/185×345+130(ジップ下270)●材質:アルミPET、PE●入数:10枚●底板なし アズワン品番65-9311-50
1箱(10枚)
3,280 税込3,608
翌日出荷


1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-106 高さ(mm)17 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.883 許容荷重(N)7.31 巻方向 密着高さ(mm)6.6 許容荷重時高さ(mm)8.72
1個
560 税込616
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能 アズワン品番65-9320-02
1枚
13,100 税込14,410
翌日出荷

EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度325 寸法(mm)刃径:0.8、刃長:4.0、全長:50 アズワン品番64-7928-94 入数1本入り
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

寸法(mm)L:59 H:37 D:55 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-67 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

寸法(mm)2.5×15.5 文字種別欧文 印字桁数(桁)5連 書体ゴシック体 文字サイズ6号 アズワン品番64-2262-80 印面種別ゴム印
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BF-106 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックあり エスコ品番EA991CF-106 形状フレキシブル 全長(mm)337 質量(g)140 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄) 補助接点1a1b ヒートエレメント数2
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1袋(10本)ほか
320 税込352
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,410 税込2,651
翌日出荷


1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
1本
4,140 税込4,554
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字内容消火栓(→) 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983AF-106A 厚さ(mm)1 寸法(mm)225×300 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
980 税込1,078
当日出荷

材質高張力合金鋼 寸法(mm)B:36、E:106、F:129、W:33.2 使用荷重(t)3
1個
5,570 税込6,127
欠品中

1個
410 税込451
3日以内出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EA638BE-106、EA638BF-6、EA638DE-6用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:34×40mm アズワン品番65-3887-11
1個
450 税込495
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63 接続ねじ1/4フレア 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F-1 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3 圧力レンジ(MPa)-0.1~3
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5 接続形状1/4フレアー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷