21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0L アズワン品番65-3903-25 危険物の類別非危険物
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

2.4GHz。屋内用。クラウド保存対応。プライバシーマスキング対応。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。最大128GBmicroSDカード対応。※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
仕様●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック アズワン品番65-3894-23
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1セット(1個)ほか
26,400 税込29,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA508KD-58用のフタです。
仕様●材質:コポリマー●サイズ(mm):Φ48×12 アズワン品番65-2133-97
1個
120 税込132
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-58A~EA765MG-58F、EA765MG-276、EA765MG-277用替芯 エスコ品番EA765MG-177B 入数1本
1個
920 税込1,012
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-58A~EA765MG-58F、EA765MG-276、EA765MG-277用替芯 エスコ品番EA765MG-178B 入数1本
1個
920 税込1,012
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質金具:スチール、 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ) 材質金具:スチール、 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) サイズA:214、B:109、ΦC:77、ΦF:60、h:58、H:116(エスコ寸法図をご参照下さい) 使用圧力(MPa)1.08 使用温度(℃)-30~70 ねじサイズR2・1/2"
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-54 軸受種類メタル
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-55 軸受種類ベアリング
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm 付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8 全長(mm)112 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子長さ(mm)21 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)5 アズワン品番64-7912-95 取付軸径(Φmm)8
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1台ほか
45,100 税込49,610
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)