177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
745 税込820
当日出荷

旧EA303HF-1用充填ガス。
成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン エスコ品番EA303HF-10
1個
750 税込825
翌日出荷

独自の「高密着フッ素処方」でエナメル質の修復を促進し、虫歯の発生と進行を防ぎます。
内容量(g)130 アズワン品番64-7948-83 香味マイルドミント
1個
420 税込462
翌日出荷

ステインを落とすだけでなく、口臭にトリプルアクション!徹底的な口臭予防もできる薬用ハミガキ。
内容量(g)130 アズワン品番64-7948-84 香味クリアハーブミント
1個
475 税込523
翌日出荷

浸透殺菌で歯周ポケットケアします。薬用成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯周病菌の巣の強固なバリアに入り込んで内部まで浸透殺菌します。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
内容量(g)130 アズワン品番65-2244-37 香味メディカルクール 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
535 税込589
翌日出荷

刃先径(Φmm)30 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-130
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7847-37 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

全長(mm)60 サイズE30 質量(g)480 外径(Φmm)38.8 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-13
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)95 先端サイズT30 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-72
1本
925 税込1,018
翌日出荷

【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6 アズワン品番65-9325-50
1セット
8,270 税込9,097
8日以内出荷

重量/約90~130g(竹柄の重さの誤差が大きいです)。プラスチック樹脂を使用していません。プラスチック樹脂を溶かしてしまう溶剤を使用される現場の清掃道具として最適です。
材質たわし/パーム(ココナッツファイバー)、針金 柄/竹 寸法(mm)【たわし】50×100 全長(mm)560 アズワン品番65-2248-45 繰り返し・詰め替え対応
1本
440 税込484
翌日出荷

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 マジックテープ式で着脱が簡単。
1双
1,030 税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約10時間の長い蓄光時間タイプです
材質蓄光PET 幅(mm)25 厚さ(mm)0.25 夜光塗料色 質量(g)130 テープ長さ(m)10 アズワン品番64-2295-95 蓄光時間(時間)10
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

エスコ品番EA957CD-3 材質ポリスチレン 質量(g)130 外寸(mm)355×88×55(H) 内寸(mm)348×84×54(H)
1個
620 税込682
当日出荷

天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。 希少価値の高い良質な天然砥石です。 アーカンサスストーン オイル(112g)付 木箱付(185×130×65mm)
仕様●粒度:#400~#600/#800~#1000/#2000~3000●仕様:中目/細目/極細目●サイズ(mm):152×41×13 アズワン品番65-2136-34
1組
14,000 税込15,400
翌日出荷

後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32 アズワン品番65-2141-02
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g アズワン品番65-2265-84
1個
970 税込1,067
当日出荷

天然と化学繊維の混合毛タイプで、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。 コンパクトに収納して手軽に扱えるほうきとチリトリのセットです。
全長(mm)740 エスコ品番EA928AD-162 長さ(mm)335(ちりとり/グリップ含む) 幅(mm)220(ちりとり) 質量(g)220(ほうき)、130(ちりとり) 毛丈(mm)140 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50% 材質(甲)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 穂幅(mm)200 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター アズワン品番65-2113-25
1個
8,280 税込9,108
当日出荷

花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
650 税込715
当日出荷

エスコ品番EA638KA-30 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)130 種類シンブル 寸法a(mm)16 寸法C(mm)37 寸法l(mm)62
1個
765 税込842
当日出荷

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
1本
2,040 税込2,244
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,050 税込4,455
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む) 質量(g)130 能力30W 最高温度(℃)半田こて: 600 使用時間(分)約45 充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
19,800 税込21,780
翌日出荷

カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌日出荷

無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷

寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃ 質量(g)130 電源単4形乾電池×1本(付属) 精度オゾン:±2%FS、温度:±1 分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時) アズワン品番65-2217-47
1台
47,300 税込52,030
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-54
1個
2,810 税込3,091
当日出荷

エスコ黄銅板
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
1枚(1枚)
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215 刃長(mm)67 エスコ品番EA540HE-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)130 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

1本
8,080 税込8,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等 仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
7,760 税込8,536
当日出荷

寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃ 質量(g)約130 電源単4形乾電池×1本(付属) 測定精度遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1 分解能遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) アズワン品番65-2217-44
1台
47,300 税込52,030
翌日出荷


エスコ銅板
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に 材質銅(C1100)
1枚(1枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)