54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)345 材質(頭)スチール 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YD-1
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)12.7 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-440 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 列数1 番手#40
1個
840 税込924
翌日出荷

酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40 アズワン品番65-2108-84
1本(1kg)
4,180 税込4,598
翌日出荷

力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品 商品構成セット品 サイズ(mm)210×140×20(ケース) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計、ブラケット付
質量(g)440 取付方式ブラケット付 全高(mm)175 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97 ろ過度(μm)5 面間寸法(mm)40 アズワン品番64-2198-05 設定圧力単位MPa
1個
3,930 税込4,323
当日出荷

エスコ熊手 (竹)
材質先端、柄:竹 全長(mm)約1460 質量(g)約440 本数先端:33本 先端幅(mm)約430
1組(5本)
5,880 税込6,468
翌日出荷

ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 質量(g)440 長さ(m)25 保持力(mm)SUS:0.2 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
2,180 税込2,398
当日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-05
1個
670 税込737
当日出荷

ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4 質量(g)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
6,030 税込6,633
欠品中

全長(mm)625 エスコ品番EA650BD-61 材質(先端部)スチール、(柄)木 質量(g)440 先端寸法(mm)130×185
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5 エスコ品番EA991BC-500A 材質ポリエチレン 質量(g)440 目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで ノズル長(mm)320 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-04
1個
670 税込737
当日出荷

仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm 材質ポリカーボネート 寸法(mm)106×181×156(H) 質量(g)440 電源ニッケル水素電池×3本(付属) コード長さ(m)5 光源昼光色/電球色 センサー感知方式赤外線受動式 点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モード ソーラーパネル質量(g)230 設置場所屋内/屋外 アズワン品番64-7941-78 防水性IP44(飛沫に対する保護) 点灯時間約5秒~5分(設定可能)
1台
6,540 税込7,194
翌日出荷


材質亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)40×157 質量(g)440 アズワン品番64-7922-48
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-2 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H) 質量(g)440 有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

なたは、片刃仕様です。
仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで) アズワン品番65-3885-82
1セット(1本)
16,400 税込18,040
翌日出荷

便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):450●ノズルサイズ(mm):Φ8×400●ボディサイズ(mm):Φ75×370●重量:440g アズワン品番65-2314-23 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

15°・30°・45°の角度で切断可能 モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能
仕様●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440g アズワン品番65-2114-66
1本
8,130 税込8,943
翌日出荷

1個
360 税込396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)280 質量(g)440 アズワン品番64-7925-49 六角軸対辺(mm)17
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

仕様曲面:400R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)230×330 質量(g)440 アズワン品番65-2173-49
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm アズワン品番65-2167-69
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

左利き用 柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL アズワン品番65-2142-34
1丁
31,700 税込34,870
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼 全長(mm)330 頭径(Φmm)24 アズワン品番64-7873-47 頭質量(g)440
1本
23,200 税込25,520
翌日出荷

360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1 材質アルミニウム 全高(mm)117 ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6 パッドサイズ(Φmm)120 材質(パッド)特殊ゴム 自重(g)440
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

簡単取付け、取外し。丸めて楽々、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。
付属品特殊専用キー3個付 材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル 寸法(mm)ロック部/103×48×59 全長(mm)695(プレート含む) 質量(g)約440g(キー除く) 型番SVR-411 メーカー中発販売 アズワン品番65-3902-46
1本
9,500 税込10,450
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16 質量(g)440 アズワン品番64-7880-32 保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
1丁
5,780 税込6,358
翌日出荷

。ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。充電式だから停電時でも使えます。
仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC) アズワン品番65-9278-94
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-64~90 材質特殊鋼 全長(mm)180 質量(g)440 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0 差込角(inch)3/4" ピン開き(mm)40~80
1本
17,300 税込19,030
8日以内出荷

仕様ヘッド重量:300g 材質炭素工具鋼 全長(mm)360 ヘッド径(Φmm)30×28 ヘッド長(mm)126 アズワン品番64-7873-16 全質量(g)440
1本
2,750 税込3,025
翌日出荷

容量(mL)オイル:125 質量(g)440 最高使用圧力(MPa)1 方式排出方法:コック式 使用温度(℃)5~60 圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97 フィルター5μm 面間寸法(mm)240
1個(1組)
8,980 税込9,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)Φ150×52 質量(g)約440 電源電圧(V)DC10~19(極性あり) 消費電流(mA)18以下 使用周囲温度(℃)-20~+60 設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造) アズワン品番64-7942-03
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H) 質量(g)440 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじRc(PT)1/4" アズワン品番64-7819-07 分岐数2連
1台
3,390 税込3,729
当日出荷

仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア アズワン品番65-9272-47
1台
57,200 税込62,920
翌日出荷

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE) ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

仕様クランプ内径:Φ40mm 付属品テストリード×1、ケース×1 寸法(mm)70(W)×34(D)×223(H) 抵抗(kΩ)2/20/200 使用温湿度範囲0℃~40℃(85%RH) アズワン品番64-7909-53 使用回路電圧AC500V以下
1台
49,000 税込53,900
翌日出荷