「hrc-60」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)
硬度HRC60
用途布の裁断用
全長(mm)240
刃長(mm)105
エスコ品番EA540AH-1
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
焼入硬度HRC60~61°
1個
¥8,620
税込¥9,482
当日出荷
用途布の裁断用に最適。
刃長(mm)100
硬度HRC60~61°(焼き入れ)
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)300
切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
先端角度25°
硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
用途位置決めピン
エスコ品番EA949RJ-12
材質スチール(SK95)
硬度HRC55~60
寸法A(mm)8
寸法E(mm)6
寸法B(mm)25
寸法C(mm)3
寸法DM3
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
用途位置決めピン
エスコ品番EA949RJ-11
材質スチール(SK95)
硬度HRC55~60
寸法A(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)20
寸法C(mm)2
寸法DM3
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)304
硬度刃:HRC60
切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
1本(1本)
¥6,640
税込¥7,304
翌々日出荷
プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。
仕様ジョイント部:ボックスジョイント
全長(mm)130
刃部硬度HRC60
仕上鏡面磨き
切断能力(Φmm)軟線:0.3~2.0、中硬線:1.5
材質(刃)斜刃(傘・小傘切断)
アズワン品番64-2219-65
1丁
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
オーバルレリーフ
バネ付
1%カーボン合金鋼
ステンレススプリング入り
クッショングリップ
サテンコート仕上げ
仕様●全長:120mm●刃硬度:HRC63~65●切断刃:フラッシュ●切断能力(銅線):0.1~1.2mm●重量:60g
アズワン品番68-1821-30
1個
¥8,200
税込¥9,020
3日以内出荷
1%カーボン合金鋼、サテンコート仕上げ
仕様●全長:120mm●刃硬度:HRC63~65●切断刃:セミフラッシュ●切断能力(銅線):0.2~1.25mm●重量:60g
アズワン品番68-1821-31
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
アングル
バネ付
1%カーボン合金鋼
サテンコート仕上げ
クッショングリップ
角度付(50°)カッター
調整ネジ付
仕様●全長:125mm●刃硬度:HRC63~65●刃長:7.9mm●切断能力(銅線):0.2~1.0mm●切断形状:フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります)●重量:60g
アズワン品番68-1821-38
1個
¥20,300
税込¥22,330
3日以内出荷
関連キーワード