「k-42」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
片面用スタンド
アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せるサインスタンド
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508K-42
材質ポリプロピレン
寸法(mm)178×120×60
色ブルー/クリア
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
仕様●名称:替シャフト●サイズ:Φ12×500mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-2221-37
1本
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
材質本体:PVC100% 反射材:ポリエステル
タイプマジック式
幅(cm)反射材:3
丈(mm)195
特性反射
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ400×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:628mm
アズワン品番65-9306-79
1巻
¥8,610
税込¥9,471
翌々日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
遮光性に優れています。
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ300×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:471mm
アズワン品番65-9306-78
1巻
¥6,510
税込¥7,161
翌々日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
アズワン品番65-9306-80
1巻
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板
穴数2
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm
アズワン品番65-9306-81
1巻
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
全長(mm)51.1~56.3
質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52
対辺(mm)8・10・12・13
アズワン品番64-7911-97
幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-88
ねじサイズRc1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
塩ビ不使用。施工がカンタンなジョイント式。
しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
用途つまずきやはね上がり等の危険を防止
材質特殊ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)75×300
エスコ品番EA997RK-42
厚さ(mm)約17
質量(g)約115
名称中ふち(オス)
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-4.2
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-42
引張強度(kN)2.06
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なし
エスコ品番EA506AK-42
材質PP
寸法(mm)600×400×220
スタッキング可
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス
形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの
質量(kg)2.5
色ブラック
消費電力(W)1,400
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45
寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22
タイマー1~9時間59分
火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃)
安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能
寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
全長(mm)285
質量(g)67
刃長(mm)180
板厚(mm)0.6
材質(刃)刃物鋼
アズワン品番64-7867-66
1丁
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
アズワン品番64-7817-39
危険物の類別非危険物
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-88
入数15
1パック(15個)
¥770
税込¥847
翌日出荷
仕様ヒンジレバー形・小
エスコ品番EA940DK-42
接点1c
取り付け工具M4ネジ、平座金
接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-42
質量(kg)1.6
全長(m)1.5
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
エスコ品番EA949GK-42
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
10t車まで乗り入れ可能。ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
付属品連結ボルト
材質再生ゴム
寸法(mm)250×250×95、【段差】100
質量(kg)2
耐荷重(t)10以下
1組
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×100●内容:喫煙専用室あり●材質:PETフィルムステッカー●重量:25g●入数:1枚
アズワン品番65-2303-83
1枚
¥360
税込¥396
翌日出荷
文字内容空白
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-42A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
関連キーワード
1
2
次へ