84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-31
1枚
2,230 税込2,453
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-71
1枚
3,490 税込3,839
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径150 寸法H(mm)130 適合管外径(Φmm)153
1個
715 税込787
当日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類プライヤーレンチ 最大口開き(mm)27 全長(mm)150 エスコ品番EA531K-150
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
730 税込803
当日出荷


材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)5×50 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7959-20 入数10本
1パック(10本)
365 税込402
翌日出荷

1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)75 最大開口(mm)16 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7865-64
1丁
65,800 税込72,380
翌日出荷

1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
345 税込380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
295 税込325
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)153 アゴの深さ(mm)103 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526WK-150
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります 材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)64 全長(mm)565 質量(g)13650 サイズ(mm)150 アズワン品番64-7882-88
1個
75,900 税込83,490
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

アイボリー エスコ品番EA976DK-150C 質量(kg)50.66 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1500 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1450 均等耐荷重(kg/段)150
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AK-150B 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
805 税込886
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AK-150A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
765 税込842
翌日出荷

アイボリー エスコ品番EA976DK-150B 質量(kg)44.9 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1500 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1450 均等耐荷重(kg/段)150
1個
36,400 税込40,040
翌日出荷


仕様EA976DK-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数4 アズワン品番64-7978-97 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1800 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
37,500 税込41,250
7日以内出荷

仕様EA976DK-150Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数4 アズワン品番64-7978-96 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×1800 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
32,700 税込35,970
7日以内出荷

1枚
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-84
1枚
2,840 税込3,124
8日以内出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-09
1枚
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
1枚
5,230 税込5,753
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-72
1枚
1,800 税込1,980
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-33
1枚
6,330 税込6,963
翌日出荷

用途ステンレス 粒度WA80K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途ステンレス 粒度WA60K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷




1枚
3,610 税込3,971
翌日出荷