31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2枚)ほか
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用) アズワン品番65-9313-69
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

区画整理のマーキングに最適です。 表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系 仕様粘着式 長さ(mm)152 形状L 幅(mm)52 厚さ(mm)1.4
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用 アズワン品番65-9326-62
1本
7,900 税込8,690
翌日出荷

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装 アズワン品番68-1882-09
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型 アズワン品番65-9320-09
1セット
5,630 税込6,193
翌日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)14 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-116 寸法(mm)100×100×54 質量(kg)44
1個
750 税込825
当日出荷

粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策に イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 エスコ品番EA983FJ-111 寸法(mm)70×70×30 質量(g)13
1個
300 税込330
欠品中

用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)18 仕様両面テープ付 エスコ品番EA983F-37 寸法(mm)48×48×900
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に ブラック 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-113 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
300 税込330
当日出荷

丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 仕様非粘着式 エスコ品番EA983F-38 全長(mm)900 タイプ背割れ 内径(Φmm)50 外径(Φmm)60 質量(g/本)100
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)13 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-11 寸法(mm)54×54×450
1個
800 税込880
当日出荷

アングル型コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)8 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-15 寸法(mm)50×50×450(L)
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)14 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-117 寸法(mm)100×100×54 質量(kg)44
1個
750 税込825
翌日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-112 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
300 税込330
当日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 付属品粘着テープ エスコ品番EA983FJ-101 寸法(mm)27×27×1820(L) 質量(g)180
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
厚さ(mm)25 材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 長さ(mm)900 幅(mm)75×75
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
厚さ(mm)9 材質NBR(発泡ゴム) 仕様粘着付 長さ(mm)900 幅(mm)31×31
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-12L 寸法(mm)30×30×450(L)
1個
570 税込627
当日出荷

用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)9 仕様両面テープ付 エスコ品番EA983F-36 寸法(mm)31×31×900
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-9 寸法(mm)20×20×450(L)
1個
490 税込539
当日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-22 寸法(mm)20×20×450(L)
1個
560 税込616
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-21 寸法(mm)20×20×330(L)
1個
420 税込462
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)12 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-10 寸法(mm)54×54×330
1個
610 税込671
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 付属品粘着テープ エスコ品番EA983FJ-102 寸法(mm)27×27×1820(L) 質量(g)180
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-12 寸法(mm)30×30×330(L)
1個
500 税込550
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)14 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-11G 寸法(mm)54×54×450
1個
800 税込880
当日出荷

取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 ※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:550~750×270×95●耐荷重(kg):55cmの場合/65 75cm場合/30●材質:塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム●重量:1.125kg アズワン品番65-9327-47
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性に優れています。長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。
材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)2000 形状L字型 厚さ(mm)18 質量(g)約710 外幅(mm)48×48 内幅(mm)30×30
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2本)
1,440 税込1,584
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。 キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ エスコ品番EA124HE-2 材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910 組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属) 巻取形式手動
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷