「l-35」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
1パック(1パック)
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA995CA-65
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128086
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
1個
¥59,500
税込¥65,450
翌日出荷
エスコ品番EA995CA-21
容量(L)35
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06128088
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
差込角(inch)1/4
二面幅(mm)3.5
エスコ品番EA617CL-3.5
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
エスコ品番EA995CA-121
セット内容本体・ふた
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×420×578(蓋セット時)
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)35
エスコ品番EA440DL-35
肉厚(mm)2.0
1本
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)(溶解亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)24.9
長さ(m)4
全長(m)4
破断荷重(t)42
ロープ径(Φmm)30
1個
¥37,000
税込¥40,700
8日以内出荷
お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。踏み台は安定感のある幅広設計です。パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛
仕様●天板高さ(m):0.23●全高(m):0.79●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:400×80×905●設置寸法(W)×(D)mm:400×600●重量(kg):4.7●天板サイズ:340×220mm●耐荷重:100kg●材質:フレーム/スチール ステップ/ポリプロピレン 脚キャップ/熱硬化性エラストマー樹脂
アズワン品番65-9307-23
1台
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-35A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×230
質量(kg)2.54
内寸(mm)295×685×175
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
エスコ品番EA618CL-35
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-351
長さ(mm)50
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.5mm●全長(mm):70●有効長:39mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-71
1箱(10本)
¥1,050
税込¥1,155
翌々日出荷
仕様●チェーン長:610mm●ボール径:2.3mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-2241-89
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)16.5
刃先径(Φmm)3.5
アズワン品番64-7925-98
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
長さ(m)3.5
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-3.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
ベルト幅(mm)57
使用荷重(t)5
全長(m)3.5
揚量(t)5
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
寸法B(mm)30
寸法A(mm)5
寸法C(mm)10.5
エスコ品番EA949RL-35
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)30
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1枚
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。
設定温度(℃)400℃
先端角度30℃
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-10
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-78
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-352
長さ(mm)60
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-350
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。
どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
容量(L)35
材質再生ポリプロピレン
エスコ品番EA995CA-166
セット内容本体・フタ
寸法(mm)265×420×700(H)
質量(kg)2.5
色(フタ)モスグリーン
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は4個入りです。
エスコ品番EA506L-35BA
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×230
内寸(mm)295×685×175
質量(kg)2.54
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)17.8
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7935-19
1本
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-354
長さ(mm)80
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm
幅(mm)210
寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)45
能力(t)35
ハンドル長さ(mm)1225
最低高さ(mm)210
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
アズワン品番64-2299-38
最大揚高(mm)380
1台
¥166,800
税込¥183,480
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:27
全長(mm)200
対辺(mm)50
外径(Φmm)74
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-54
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ