カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • SMC(49)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • CKD(32)
  • 三木プーリ(31)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(26)
  • 椿本チエイン(25)
  • 重松製作所(21)
  • ニッサン(15)
  • 河村電器産業(14)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • マルゼン[厨房機器](12)
  • ワルター(12)
  • イスカル(11)
  • PLUS(プラス)[文具](11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • TRACO POWER(10)
  • TRUSCO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-104」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
4,930税込5,423
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形アズワン品番65-9329-49
フレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ エスコフレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズエスコ
18,300税込20,130
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
4,930税込5,423
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-06
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
1,670税込1,837
1パック(2本)
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
丸型・彫刻のみ エスコ丸型・彫刻のみエスコ
5,980税込6,578
1本
翌日出荷
9/64"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ9/64"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)エスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品ハンドル幅(mm)77アズワン品番64-7871-98
96-116mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ96-116mm コンスタントテンション ホースクランプエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)96~116
77- 96mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ77- 96mm コンスタントテンション ホースクランプエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)77~96
65- 77mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ65- 77mm コンスタントテンション ホースクランプエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)65~77
52- 65mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ52- 65mm コンスタントテンション ホースクランプエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)52~65
40- 52mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ40- 52mm コンスタントテンション ホースクランプエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)40~52
36- 40mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ36- 40mm コンスタントテンション ホースクランプエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)36~40
96-116mm スーパーシール ホースクランプ エスコ96-116mm スーパーシール ホースクランプエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)96~116
77- 96mm スーパーシール ホースクランプ エスコ77- 96mm スーパーシール ホースクランプエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)77~96
65- 77mm スーパーシール ホースクランプ エスコ65- 77mm スーパーシール ホースクランプエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)65~77
52- 65mm スーパーシール ホースクランプ エスコ52- 65mm スーパーシール ホースクランプエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)52~65
40- 52mm スーパーシール ホースクランプ エスコ40- 52mm スーパーシール ホースクランプエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)40~52
36- 40mm スーパーシール ホースクランプ エスコ36- 40mm スーパーシール ホースクランプエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)36~40
R1/2"x10mm ボールバルブ エスコR1/2"x10mm ボールバルブエスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TN-104
グリースガン用カプラー(360°) エスコグリースガン用カプラー(360°)エスコ
6,110税込6,721
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・O型) エスコ35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・O型)エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
文字内容O型取付方式ステッカー材質仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付エスコ品番EA983AN-104寸法(mm)35×35
BN104 省エネタイプ Vベルト エスコBN104 省エネタイプ Vベルトエスコ
11,000税込12,100
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2642エスコ品番EA967BN-104規格BN104
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
365税込402特価
1本
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
3/8"sqx11/32" ディープソケット(十二角) エスコ3/8"sqx11/32" ディープソケット(十二角)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-104アズワン品番64-7899-36
3/8"sq・T30x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ3/8"sq・T30x100mm[Trox] ソケット(ロング)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BN-104先端形状Torx
9/64"x89mm [Ball Hex]ドライバービット エスコ9/64"x89mm [Ball Hex]ドライバービットエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
全長(mm)89差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(inch)9/64エスコ品番EA611GN-104本数1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら