5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A 材質ABS樹脂 質量(g)400 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P 電源コード(m)2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格100V/14A/1400W コンセント個数6個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造 プラグ形状L型
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコタップ
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ