164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm アズワン品番65-2172-36
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷


ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1袋(10個)
905 税込996
当日出荷

非粘着。社名入れはできません。
材質エコユニボード 寸法(mm)300×300×2 取付穴Φ4mm×4ヶ所
1枚
700 税込770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質スチール 線径(Φmm)17 使用荷重(kg)2268 プレート寸法(mm)44×64 リング幅(mm)74
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-18 寸法A(mm)105 寸法B(mm)120
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-25
1個
3,870 税込4,257
当日出荷


水研ぎ・空研ぎ兼用 金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。 柔らかな紙質で手になじみます。
1箱(100枚)ほか
7,690 税込8,459
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)50 質量(g)200 対辺(mm)18 軸長(mm)15 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-94
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス 全長(mm)143 質量(g)84.5 刃長(mm)60 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.6 アズワン品番64-7878-37
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして絞め込みます。ビットを挿入すると自動ロックされしっかり保持できます。必要に応じてグリップエンドのボタンでターボギアのオンオフ切替が可能です。
1セット
22,200 税込24,420
翌日出荷

1本
6,110 税込6,721
翌日出荷

1パック
2,870 税込3,157
翌日出荷

刃径(Φmm)9.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)65 全長(mm)125 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-18 刃数4
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)18 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
4,170 税込4,587
当日出荷

1個
6,380 税込7,018
翌日出荷


仕様●対応サイズ:~1800mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):100●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単 アズワン品番65-9334-01
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質蓄光材:ポリエステル系樹脂 寸法(mm)120×120×0.35 質量(g)8 アズワン品番64-7980-81
1枚
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

対辺(mm)18 全長(mm)200 エスコ品番EA614ST-18 質量(g)126 寸法d(mm)26 寸法b(mm)40 寸法A1(mm)6.7 寸法A2(mm)11.5
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

オレンジ エスコ品番EA983FT-186 寸法(mm)245×245×410 高さ(mm)410 質量(g)460 種類伸縮式 デザインライン入り
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個 アズワン品番65-2253-52
1個(10袋)
460 税込506
翌日出荷


仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-187 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 軸長(mm)25 特性静音
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34 アズワン品番65-2253-53
1個(10袋)
615 税込677
翌日出荷

仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DT-180C 質量(kg)61.62 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1640 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1800 段数4 耐荷重(kg/段)150 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1640 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
67,900 税込74,690
8日以内出荷

エスコ品番EA983FT-187 セット内容本体+ウエイト 寸法(mm)245×245×410 質量(kg)約1(ウエイト)
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

1包(7巻)
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-186 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41 アズワン品番65-2253-54
1個(10袋)
755 税込831
翌日出荷


1個
17,100 税込18,810
8日以内出荷

関連キーワード