176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
700 税込770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,970 税込2,167
当日出荷


1袋(20個)
1,350 税込1,485
当日出荷


材質ステンレス エスコ品番EA949AT-13 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(16本)
180 税込198
当日出荷

エスコ品番EA628AT-130 材質ケブラー紡績糸 全長(m)290 番手#30 引張強度(N)54 太さ(mm)0.25
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

非粘着。社名入れはできません。
材質エコユニボード 寸法(mm)300×300×2 取付穴Φ4mm×4ヶ所
1枚
700 税込770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
520 税込572
翌日出荷

1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130 材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス 寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200 質量(g)300 適合径(Φmm)60~350
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)13 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

刃径(Φmm)7 材質コバルトハイス 刃長(mm)55 全長(mm)100 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-13 刃数4
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
515 税込567
当日出荷


材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-46 着磁力片面
1巻
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)9.5 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-81 定格風量(m3/min)31
1個
81,800 税込89,980
当日出荷

材質蓄光材:ポリエステル系樹脂 寸法(mm)200×200×0.35 質量(g)22 アズワン品番64-7980-78
1枚
2,500 税込2,750
翌日出荷

全長(mm)50 質量(g)120 対辺(mm)13 軸長(mm)13.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-92
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1パック
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
16,100 税込17,710
翌日出荷


材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
1個
3,520 税込3,872
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
1,570 税込1,727
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●ブラシ材質:馬毛(ソフト)●毛丈:11mm●ハンドル材質:アルミニウム●全長:163mm●ブラシサイズ:8.0×32mm●仕様:3行
1本
3,670 税込4,037
翌日出荷

仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm 長さ(m)2 使用荷重(t)0.84 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2294-36 有効長(m)2
1組
22,100 税込24,310
翌日出荷

水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。 コンパクトに収納することができます。
ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900 エスコ品番EA983FT-13 材質ポリエチレン 質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

材質ポリカーボネイト+エラストマー樹脂 アズワン品番64-2287-68
1個
655 税込721
翌日出荷

すき間や輪郭の修正に
粒度#325/400(参考値) 厚さ(mm)0.23 全長(mm)121 青色 ヤスリの長さ(mm)21.8 ヤスリ部幅W(mm)3.75 アズワン品番64-2273-02
1セット
5,470 税込6,017
翌日出荷

仕様皿サイズ:145×101.6mm 材質スチール 線径(Φmm)11 使用荷重(kg)726 プレート寸法(mm)91×30 穴サイズ(mm)11×11 リング幅(mm)36
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-13 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷