「tb-2」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト
エスコ品番EA983TB-2
材質スチール
幅(mm)62
全長(mm)129
穴径(Φmm)9
リング径(Φmm)38
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
アズワン品番65-9282-91
1台
¥237,000
税込¥260,700
8日以内出荷
全長(mm)95/300
セット内容19点
材質クロム合金鋼
サイズ3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”
トレー寸法(mm)350×350×55(H)mm
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
釘入り木材にも対応できる為、家具のメンテナンスやホビーに活躍します。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:AX012●全長(mm):143●山数:10●用途:木材・釘入り木材・鉄(3mm厚)・産業用プラスチック●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1
アズワン品番65-3893-97
1パック(3枚)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)10
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-88
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-20C
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-05
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-92
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
当日出荷
赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。
黄色は通常のチャージングホース3本セット
使用圧力(MPa)5.5
全長(cm)(赤・青・黄)150
ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
1セット
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
アズワン品番64-7994-28
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
寸法(mm)266(W)×155(D)×63(H)
質量(kg)0.9
材質(本体)耐衝撃性プラスチック
耐荷重(kg)25
1セット
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-25
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-24
軸径(Φmm)24
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-20
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-02
入数1枚
1枚
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
サイズ(cm)27.0
足幅3E
アズワン品番64-7994-26
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
サイズ(cm)25.0
足幅3E
アズワン品番64-7994-22
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-28
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-26
軸径(Φmm)26
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)10
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-06
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
当日出荷
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
使用圧力(MPa)5.5
全長(cm)(黄)150
ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
1本
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
アズワン品番64-7994-24
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
先端にコントロールバルブが標準装備。
使用圧力(MPa)5.5
ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
材質甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
サイズ(cm)24.0
足幅3E
アズワン品番64-7994-20
1足
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)7
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-01
入数1枚
1枚
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)42
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-93
入数1枚
1枚
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)7
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-91
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-24B
軸径(Φmm)24
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)12
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-07
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)8
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-89
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
欠品中
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TB-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)69
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
車輪径D(Φmm)60
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)7
外径(Φmm)42
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-04
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)35
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-20B
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ