「y-54」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA815ZY-54 形状SD-242B 電流(A)2 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-54 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)65 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)50 材質(取付部)SS400
1個
590 税込649
3日以内出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-54 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)4 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS303
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個ほか
115 税込127
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-07 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-06 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-04 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。ネットパネル止めに使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)24.5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)20
1個
60 税込66
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-03 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-05 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

材質甲:PP、毛:PBT 幅(mm)340 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-12
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質甲:PP、毛:PBT 幅(mm)340 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-08
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質甲:PP、毛:PBT 幅(mm)340 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-11
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質甲:PP、毛:PBT 幅(mm)340 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-10
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質甲:PP、毛:PBT 幅(mm)340 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-09
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(kg)0.34 穴径P(Φmm)6.5 取付高H(mm)68 偏心E(mm)22 取付ピッチA×B(mm)54×36 プレート寸法X×Y(mm)70×54 アズワン品番64-7986-46
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

エスコ品番EA983FT-6 材質ゴム 寸法(mm)370×370×20(H) 質量(kg)2 内径(Φmm)305 適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
特価
809 税込890
当日出荷

エスコ品番EA983FT-6B 材質ゴム 寸法(mm)370×370×20 質量(kg)2 内径(Φmm)305 適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

エスコ品番EA983FT-5 材質ポリエチレン 寸法(mm)370×370×65(H) 質量(kg)0.54、満水時:2.5 内径(Φmm)250 口径(Φmm)【注ぎ口】45 適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト アズワン品番65-9285-81
1台
109,000 税込119,900
翌日出荷