「エアーホース 6.5mm」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスコ品番814-6313
質量(g)95
タイププラグ
適合ホースサイズ(mm)6.5×10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番814-6315
質量(g)150
タイプソケット
適合ホースサイズ(mm)6.5×10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6390
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
関連キーワード