「ホース32mm」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
食品衛生法適合。
材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)
ねじの種類R
形状ニップル
種類ホース継手
使用流体空気・水
ねじ径R1・3/4
トラスコ品番814-6218
材質SUS304(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)
形状エイトロック
質量(g)650
ねじの種類R
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)32×41
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード