「吸い込みホース」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。
つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。
ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル
材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ
使用温度範囲(℃)0~70
使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー
RoHS指令(10物質対応)対応
補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。
材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~70
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1255
バキューム…つぶれにくく曲げ保形成に優れ、バキューム(吸い込み)にも使用可能です
非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境にやさしいホースです
環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます
可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑剤を一切含まないノンオイルホース
低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています
耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します
楽々カット…オール樹脂ホースのため、簡単にカットができ作業性や安全性に優れます
透明性…流体が確認できるナチュラル色
グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点)
専用継手…専用継手との組合せで、ホース継手の選定ミスによる事故が予防できます
食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
耐アルコール
関連キーワード