「測量器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ 4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます
付属品取扱説明書 消費電力(W)Max 10 電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給) 本体質量(g)300 レンズF2.8-11/多段アイリス絞り 記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4 総画素数約2000万画素 解像度約2000万画素 (5472×3648) 防塵防水性能IPX4適合 外観樹脂 フォーマット形式静止画:JPEG/DNG ホワイトバランスオート 動作温度(℃)0~+40 連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG) シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート) 画角水平60°/垂直40° 映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080) イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ 入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷