48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質ポリ塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性/滑り
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグ
用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け 最高圧力(MPa)7.5 材質(本体)真鍮(BSBM) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ 構造ツーウェイ・ボールロック標準型 常用圧力(MPa)5 適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
1個
699 税込769
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホース
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8 適合流体圧縮空気 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 金具カプラーソケット・カプラープラグ 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 巻外径(cm)6.5
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングスリーブガードカプラー付PVCホース
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ) 特性柔軟性/滑り
1巻
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。 材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR 2018年トラスコ掲載ページ3 0306
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。 適合流体空気 分岐数2分岐・スイベル仕様 最大使用圧力(MPa)1 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ドレン排出口BLK20 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) ソケットワンプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。 仕様取入口:1 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体高圧縮空気 分岐数2 取出口2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 トラスコ品番857-8102 材質ステンレス(SUS304) 取り付け形状おねじ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)7.5 使用流体空気、水、作動油他 耐圧力(MPa)10 相手側取付サイズR3/8
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状オネジ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状オネジ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングPALシリーズ 配管ジョイント金具
配管への接続がさらに簡単です。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)467 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8559 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8562 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8565 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
3日以内出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) R1/4オネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8573 形状1/4”オネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径R1/4 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8574 形状1/4”メネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径Rc1/4 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8576 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
当日出荷

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8569 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8577 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
289 税込318
3日以内出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8570 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
249 税込274
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8567 形状1/2”メネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径Rc1/2 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
309 税込340
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8572 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8566 形状1/2”オネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径R1/2 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
389 税込428
当日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8561 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。 トラスコ品番252-1384 材質鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 接続ねじG1/4 使用流体空気 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズG1/4 適合カプラ高圧
1個
429 税込472
当日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 20型プラグ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番855-8575 形状20型プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。 材質鋼鉄 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 20型プラグ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番855-8568 形状20型プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
189 税込208
5日以内出荷