「草刈機 刈払機 エンジン式」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード
寸法(mm)370×270×80
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
質量(g)266
アズワン品番64-4067-79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンタッチで簡単に離脱。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄
寸法(mm)400×110×46
質量(g)180
アズワン品番64-4067-76
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:角型2.2mm×3m付
寸法(mm)210×162×33
材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材
質量(g)204
アズワン品番64-4067-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
作業負担を軽減する軽量台金タイプ。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用
刃厚(mm)約2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群!
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力縦埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃
2種類の刃で切れ味プラス
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット!
チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹用
穴径(Φmm)25.4
アサリ付3面チドリ研磨!※アサリ…台金に対して、左右互い違いにチップを取り付けたときに出来る空間の事
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型(片側交互研磨)
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ
4面フル研磨で切れ味アップ
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
嫌な金属音がしない静音シート付
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
関連キーワード