コスモビューティ(モクケン)

モノタロウがおすすめする【コスモビューティ(モクケン)】ブランドのページです。【コスモビューティ(モクケン)】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【コスモビューティ(モクケン)】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 株式会社 コスモビューティー
所在地 〒175-0094 東京都板橋区成増1丁目30番13号トーセイ三井生命ビル11階
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きめ細かいあわ立ちと強力な洗浄力でタイヤ、ゴムマットに付着した汚れをきれいに落とす固形ソープ。
種別タイヤ、ゴムマット用固形石けん ピンク 危険物の類別非危険物
1缶(6.5kg)
3,890 税込4,279
当日出荷

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,390 税込5,929
当日出荷

天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー 主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合 タイプスクラブ シリーズプレヴェーユ
1個(2kg)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性(普通) 速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ トラスコ品番361-0250 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 適合機器機械部品 主成分イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.84L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
439 税込483
当日出荷

水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。
仕様無りん 成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
1箱(2.1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
6,990 税込7,689
当日出荷

作業衣(作業ズボン、つなぎ服)等の洗濯に使用してください。頑固な汚れでもパワフルに洗い上げます。 冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。
用途綿・麻・合成繊維用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(17%、直鎖アルキルベンゼンスホルン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、水軟化剤、アルカリ剤、蛍光増白剤、酵素 使用の目安水30Lに対して40g
1箱(10kg)
2,990 税込3,289
当日出荷

手洗い後にワンプッシュするだけで手指に素早くなじみ速乾消毒します。
用途手指消毒用に シリーズプレヴェーユ タイプミスト 成分有効成分:濃ベンザルコニウム塩化物液50添加物:エタノール(67.5vol%)、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液 エタノール濃度(v/v%)67.5 仕様キャップ、ポンプ付き トラスコ品番828-6772 材質アルコール 区分医薬部外品 質量(g)510 エタノール濃度(w/w%)50~60 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果手指・皮膚の洗浄・消毒
1本(470mL)
899 税込989
当日出荷

速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 透明 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤) 仕様逆さ噴射可 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに噴きつけ拭き取るだけ。 作業後はクリアーで視界スッキリ。 ガラス本来の透き通る輝きを実現いたします。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄 成分非イオン界面活性剤、アルコール類 青色 タイプ原液使用 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性に優れた油性多印譜の自動車シャーシー防錆剤 耐久性抜群のアクリル樹脂タイプ。 ノンフロン
用途自動車用シャーシー防錆塗装剤。 乾燥時間(分)40 成分アクリル樹脂 トラスコ品番375-6441 種別油性エアゾール 使用温度範囲(℃)-5~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
399 税込439
当日出荷

手洗い後、手を乾燥させ塗り込むだけでしっかり消毒します。
用途手指消毒用に シリーズプレヴェーユ タイプジェル エタノール濃度(v/v%)79.68 仕様ポンプ付き 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 区分医薬部外品 エタノール濃度(w/w%)70~75 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業着専用洗剤。 しつこい油汚れを強力に分解。作業着、軍手、タオルなどの素材を傷めず汚れを落とします。 冷水・軟水・硬水を問わずお使いいただけます。
用途綿・麻・合成繊維用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤[14%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム]アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)蛍光増白剤 形状粉末
1箱(20kg)
6,990 税込7,689
当日出荷

耐熱性・耐水性・長期潤滑を実現するリチウムグリススプレーです。
用途長期間の防錆・潤滑。 黄淡 容量(mL)420 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番372-9711 主成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤 増ちょう剤脂肪族石油系溶剤 基油潤滑グリス LPG(b黄射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類リチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
539 税込593
当日出荷

速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。 特性速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ トラスコ品番372-9699 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.546L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
399 税込439
当日出荷

タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg)13.5 白色 pH値10.6(アルカリ性) サイズ(mm)上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別非危険物
1箱(13.5kg)
5,290 税込5,819
当日出荷

手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。
内容量(L)18 液性中性 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番441-4225 液色グリーン 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
5,690 税込6,259
当日出荷

浸透、潤滑ネジのゆるめ、防錆、防湿等一本で大活躍します。ちょっとスプレーするだけですばらしい効果を発揮。特殊浸透オイルの働きが細部に迄有効に作用します。長いノズルで作業性も良です。
用途サビ防止・除去に:金属表面のサビ発生を防止し、初期のサビを除去します。通常のオイルでは到達不可能な密着したすきまにも素早く浸透しますので、サビついて動かなくなったボルトや躍動部の、キシミ音を取り動き、滑らかにします。 トラスコ品番399-0877 タイプ潤滑 使用温度範囲(℃)-5~50 液色無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
479 税込527
当日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス 液色無色 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,900 税込20,790
当日出荷

優れた撥水効果と深みのある光沢被膜が長時間持続します。 特殊ワックス成分配合。水はじきを長時間持続し、ホコリやチリを寄せつけません。
タイプパックインボックス 液色イエロー 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
7,590 税込8,349
当日出荷

優れた洗浄力で車の汚れを落とし、ワックスのかかりを良くします。 洗車ブラシの汚れも同時に洗える洗車機用カーシャンプー。
タイプパックインボックス 液色グリーン 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
6,490 税込7,139
当日出荷

用途大型固形石鹸用 青色 質量(g)378 サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120 危険物の類別非危険物
1個
569 税込626
当日出荷

遅乾性の脱脂洗浄剤です 缶の逆さ使用が可能です オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません 有機溶剤中毒予防規則適用外の商品です
用途オイルやグリスの汚れ落としに。 トラスコ品番204-9567 主な用途オイルやグリスの汚れ落とし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性遅乾 危険物の性状非水溶性
1本
529 税込582
当日出荷

コスモビューティ(モクケン)シリコーンスプレー
車、自転車、電気製品、印刷機具、農機具などの各種部品および工具、裁断機の刃部に最適です。
用途滑走・防錆・離型・メンテナンスに。 トラスコ品番372-9702 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
419 税込461
当日出荷

水を加えると、洗浄力はクリンバーNTとほぼ同等で、非常に強い洗浄力です。大変経済的です。
用途粉末タイプのフロアークリーナーで、自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。 液性アルカリ性
1箱(6kg)
3,790 税込4,169
当日出荷

コスモビューティ(モクケン)ルブ601
通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、さびついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします。 キシミ音を取り動きを滑らかにします。 金属表面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します。
用途浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。 無色 容量(mL)420 主成分石油系溶剤 質量(g)370 トラスコ品番287-5021 使用温度範囲-5~50℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
459 税込505
翌々日出荷

グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。 アルカリパワーで強力に洗浄します。 エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
用途鉱物油専用クリーナー 縦(mm)320 横(mm)305 高さ(mm)300 質量(kg)22 トラスコ品番828-6779 pH値13.4(代表値) 液性アルカリ性(水性) 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
12,900 税込14,190
当日出荷

コスモビューティ(モクケン)プレヴェーユ薬用泡のハンドソープ 500ml
優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄 シリーズプレヴェーユ タイプ 仕様薬用タイプ、手洗用石けん トラスコ品番819-6048 材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩 質量(kg)0.608 容量(mL)500 容量(L)0.5 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
799 税込879
当日出荷

超微粒子研磨剤とシリコーンオイルのクリーナー&ポリッシュ。水アカ・小さな引っかき傷・老化塗膜を除去すると同時に、特殊シリコーンオイルが新車時のような色・艶を与えます。
対応ボディー色白色車・淡色車(メタリック・パールマイカ・濃色車は除く) 特性傷消し 成分シリコーンオイル。研磨剤、界面活性剤、石油系溶剤 液色ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
17,900 税込19,690
当日出荷

コスモビューティ(モクケン)エコベスト
スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用し素早くきれいに落とします。環境ホルモンなど、有害指定を受けた成分は一切含まないエコロジータイプのハンドクリーナーです。シトラスの香りです。保湿成分(アロエエキス、天然ハーブエキス)の働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。
用途自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンドなどの手洗いに。 トラスコ品番102-7525 セット内容ポンプ付 材質主成分:界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合 質量(kg)18.98
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

抜群の洗浄力で車体の汚れをスピーディーに落とす、ノズル式高圧洗車機用洗剤です。
用途水のタンクに予め溶かして入れるタイプの洗浄機に適応します 成分弱アルカリ性 形状粉末 白色 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカーヤサカ・エムケー
1箱(15kg)
9,990 税込10,989
当日出荷

簡単に塗れ、作業性に優れたエアゾールタイプです。飛散、タレが非常に少なく防錆力も優れています。
用途自動車用シャーシー防錆塗装剤。 成分塗装剤 トラスコ品番375-6459 種別水性エアゾール 質量(g)413 使用温度範囲(℃)-5~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.17L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
489 税込538
当日出荷

コスモビューティ(モクケン)シャーシークリアー
自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどに 透明 トラスコ品番164-1340 容量(mL)420 質量(g)415 タイプエアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状水溶性
1箱(24本)
13,900 税込15,290
7日以内出荷

コスモビューティ(モクケン)作業衣洗剤WC-MC(2.1kg)
一般洗剤では落とせない、頑固な油汚れを強力に落とします。 作業衣、軍手、タオルなど素材をいためず汚れをきれいに落とします。
トラスコ品番399-1199 質量(kg)2.15
取扱い終了

スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用し素早くきれいに落とします。 環境ホルモン等、有害指定を受けた成分は一切含まないエコロジータイプのハンドクリーナーです。
用途自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンドなど。 仕様スクラブあり 成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然ハーブエキス・スクラブ配合 液色半透明グリーン
取扱い終了



コスモビューティ(モクケン)ユーゲルDX 6kg
原料は天然系ヤシ油の洗剤です。 安全性が高く分解が早いため、排水汚染の心配がありません。 使用量はごく少量で洗えます。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場など。 トラスコ品番287-4997 質量(kg)6.3
取扱い終了

コスモビューティ(モクケン)ピュアグロスネオフィニッシュ
シリコーンポリマーが、深みのあるツヤと撥水性に優れた耐久被膜を形成。 特殊シリコーンポリマーが塗装面の凸凹を埋め込み、表面をなめらかに仕上げることで、新車のような艶と光沢を実現します。
タイプパックインボックス 液色無色 液性中性
取扱い終了

コスモビューティ(モクケン)ピュアグロスベースシャンプー
車の汚れを落として、下地を整えることで撥水剤の効果を高めます。 撥水剤の密着性を高めるとともに、優れた発泡性によりショー効果を発揮します。
タイプパックインボックス 液色無色 危険物の類別非危険物
取扱い終了