「小型制御弁式鉛蓄電池」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器
公称電圧(V)12
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25
高率放電、長寿命タイプ。
標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機
公称電圧(V)12
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)6年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
高率放電、長寿命タイプ。
標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機
長さ(mm)151
箱高(mm)94
端子形状メールタブ#6.3
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)6年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機
長さ(mm)178
幅(mm)34.5
質量(kg)1
種類小形制御弁式鉛蓄電池
温度範囲(℃)-15~40
端子形状メールタブ#6.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×34.5×60
総高さ(mm)65
公称電圧(V)12
寿命(期待)3年/25度
バッテリー容量(Ah)2.6
充電方式定電圧充電
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
超長寿命タイプ。期待寿命は13 年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器
公称電圧(V)12
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)13年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器
種類小形制御弁式鉛蓄電池
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機
種類小形制御弁式鉛蓄電池
標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯
種類小形制御弁式鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)-15~+40
公称電圧(V)12
寿命(期待)3年/25℃
充電方式定電圧充電
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
関連キーワード