誰が来たのか室内からわかる!命を守るドアホン。声だけのインターホンや音だけのチャイムと違い、ピンポーンと鳴れば室内のモニターに来訪者が映り、画面を見ながら会話もできて安心。さらにビデオ録画機能付きで表情・声まで自動録画できます。不審者対策に!。室内からテレビモニターで来訪者を確認、面倒な勧誘もドアホン越しに断れます!!。配線工事不要!!。簡単取付、簡単操作。4.3インチカラー液晶。室内に居ながら通話もできます。充電式、カメラ防水性能IPX4、写真最大50枚保存、自動撮影・録画機能、チャイム音6種類。赤外線LEDで夜でもクッキリ。留守中でも自動撮影!来訪者がチャイムを押すとその瞬間を撮影。留守中の来訪者も後から確認可能!。ビデオ録画機能:マイクロSDカード(別売)をモニターに挿入すれば来訪者を動画で自動記録可能!。団地、アパート、マンション、事務所、一軒家などで使えます。1年間保証書付き
セット内容カメラ、モニター、ACアダプター、USB Type-C充電ケーブル、送信機壁取付用ブラケット+粘着テープ、受信機壁取付用ブラケット+粘着テープ、アンカーボルト+ネジセット×6+ネジ(小)×1、取扱説明書
材質ABS他
質量(g)カメラ:(約)58、モニター:(約)134
電源カメラ:USB Type-C DC5V/2A、モニター:USB Type-C DC5V/2A
連続使用時間カメラ:(使用)約1ヶ月/(待機)約3ヶ月、モニター:約2時間
バッテリーカメラ:リチウムイオン800mAh、モニター:リチウムイオン400mAh
使用距離範囲(m)モニター:見通し約100m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カメラ:(約)5×2.6×8.8、モニター:(約)9.3×1.6×11.7
充電時間(時間)カメラ:約1~2、モニター:約1~2(※充電しながらの使用推奨)
耐水性カメラ:IPX4相当(防沫形)
使用環境条件カメラ:-10度~50度
画面サイズモニター:4.3インチIPS液晶
無線通信方式モニター:2.4GHzモジュール
最低被写体照度(Lux)カメラ:0.8
画角カメラ:約85度
カメラ仕様夜間撮影方法:赤外線LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
関連キーワード