「b5 厚紙用紙」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
様々な接続方法で簡単印刷。有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター
簡単で使いやすい。簡単に接続が可能なワンクリックインストール
前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単。背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。
同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用。トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12000枚仕様。
そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。無駄なゴミも減らせます。
ICチップ搭載。セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。
コンパクトサイズでどこにでも置ける。前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。
専用トナーが付属したお買い得セット
プリント方式電子写真方式
用紙サイズA4、A5、JIS B5、ISO B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、郵便はがき、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K、B6、洋形4号、ポストカード、洋長3号、長形3号、洋形2号
商品タイププリンター
寸法(縦×横×奥行)(mm)232×354×334
質量(g)6800(カートリッジ除く)
印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター)
ファーストプリント時間(秒)8.2以内
印刷枚数月間最大:60000枚、推奨月間:750枚~3500枚
使用CPU350MHz
メモリー256MB
解像度最大 1200×1200dpi
印刷両面:自動
有線LAN対応
Wi-Fi対応
給紙可能枚数250枚(カセット)、1枚(手差し)
排紙容量150枚
用紙普通紙、厚紙、OHPフィルム、カードストック、ラベル
坪量(g/m2)60~105(カセット)、 60~200(手差し)
使用環境温度(℃)10~32
使用環境湿度(%)20~80
電源AC110~127V(±10%);50Hz/60Hz(±2Hz):8A、AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±2Hz):4A
運転音(dB)印刷時:52以下、待機時:30以下
消費電力(W)印刷時:525、待機時:50、スリープ時:2以下
対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15、Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上
インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n
仕様【記述言語】PCL5e・PCL6・PS・PDF、【コントロールパネル】2行LCD、【NFCprint】対応
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な接続方法で簡単印刷
有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター
簡単で使いやすい
簡単に接続が可能なワンクリックインストール
前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単
背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。
同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用
トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12,000枚仕様。
そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。
無駄なゴミも減らせます。
ICチップ搭載
セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。
コンパクトサイズでどこにでも置ける
前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。
仕様(スタートカートリッジ容量)TL-410、1500枚/(排紙枚数)150枚/(内蔵メモリ)256MB/(解像度(dpi))最大 1200×1200/(記述)言語PCL5e・PCL6・PS・PDF/(両面印刷)自動/(コントロールパネル)2行LCD
付属品USBケーブル×1本、電源ケーブル×1本、ドライバーCD×1枚
質量(kg)6.8(カートリッジ除く)
色白
種類普通紙・厚紙・OHPフィルム・カードストック・ラベル
電源(V)110~127/220~240
消費電力(W)(印刷時)525/(待機時)50/(スリープ時)2以下
対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上
消耗部品(分離式)ドラムユニット、トナーカートリッジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×334×232
インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n
保証期間1年
使用環境温度(℃)10~32
印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター)
坪量(g/m2)60~105(カセット)/60~200(手差し)
使用CPU350 MHz
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)8.2
用紙サイズA4・A5・JIS B5・ISO B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・B6・洋形4号・ポストカード・洋長3号・長形3号・洋形2号
給紙可能枚数250(カセット)/1(手差し)
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)(印刷時)52以下/(待機時)30以下
印刷枚数60000(月間最大)/750~3500(推奨月間)
Wi-Fi対応
商品タイププリンター
NFC対応対応
有線LAN対応
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
関連キーワード