「電線管薄鋼」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。
付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー
有効ストローク(mm)【ラム】250
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。
タイプ薄鋼電線管用
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~104、ガス管:15A~100A
出力(kN[tonf])147(15)
シリンダーSR-15
最大ストローク(mm)250(シリンダー)
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
寸法(mm)フレーム長さ980×高さ208×全長720(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
質量(kg)25(シリンダー含む)
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~82、ガス管:15A~65A
曲げ角度(パイプ)(°)ガス管:30
出力(kN[tonf])98(10)
シリンダーSR-3
最大ストローク(mm)250(シリンダー)
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
寸法(mm)フレーム長さ750×高さ185×全長650(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
質量(kg)14.5(シリンダー含む)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード