「エアースパナ」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大締付トルク(N・m)460
トラスコ品番390-4016
全長(mm)194
質量(kg)2.3
タイプピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.8
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向下方
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
最大締付トルク(N・m)170
トラスコ品番826-6378
全長(mm)254
質量(kg)1.1
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。
スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現
最大締付トルク(N・m)170
仕様エアインレット1/4PT
トラスコ品番826-6377
材質鉄
全長(mm)254
質量(kg)1.1
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270
最大締付トルク(N・m)40
トラスコ品番390-4024
全長(mm)165
質量(kg)0.52
ホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.34
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。
正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。
排気方向を 360° に渡り調整可能。
レギュレータは3段階内蔵式。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)40
全長(mm)165
質量(kg)0.53
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ホース内径(Φmm)6.35(1/4)
エアーインレット1/4PT
能力ボルト径(mm)10
無負荷空気消費量(m3/min)0.34
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ジャンボハンマ機構です。
アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス
最大締付トルク(N・m)271
トラスコ品番826-6363
材質アルミ,鉄,樹脂
全長(mm)340
質量(kg)1.8
サイズエアインレット1/4PT
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200
最大トルク(N・m)330
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番826-6365
全長(mm)210
質量(kg)1.6
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)8.5
能力ボルト径(mm)16
無負荷空気消費量(m3/min)0.6
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。
仕様正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番573-8478
セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質樹脂(コンポジット)
全長(mm)181
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。
材質鉄
使用空気圧力(MPa)0.6
排気口後方
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ハンマータイプツインハンマ機構
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
最大締付トルク(N・m)1960
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3453
全長(mm)504
質量(kg)10
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.6
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。
トラスコ品番868-1785
全長(mm)181
材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂
質量(kg)2.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(m3/min)0.99
最大締付トルク(N・m)700
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
アズワン品番64-8609-82
排気方向下方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200
最大トルク(N・m)330
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番486-3411
全長(mm)170
質量(kg)1.5
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)8.5
能力ボルト径(mm)16
無負荷空気消費量(L/min)0.6
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。
トラスコ品番402-8753
材質鉄
全長(mm)316
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転)
空気消費量(m3/min)0.76~1.30
最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口PT3/8
使用エアーホース内径(Φmm)12.7
排気方向上方
ハンマータイプツインハンマ機構
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
最大トルク(N・m)540
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番826-6366
全長(mm)226
質量(kg)2.5
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)16
無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
最大トルク(N・m)120
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番826-6361
全長(mm)150
質量(kg)1.2
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)12
無負荷空気消費量(m3/min)0.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)2650
トラスコ品番826-6374
材質鉄
全長(mm)594
質量(kg)13.9
サイズエアインレット1/2PT
タイプショートシャンク
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)1.00(負荷時)
能力ボルト径(mm)45
無負荷空気消費量(m3/min)1.90
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)1960
材質鉄
質量(kg)9.5
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
能力ボルト径(mm)38
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大締付トルク(N・m)2650
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3461
全長(mm)594
質量(kg)16
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.9
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)45
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)980
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8
トラスコ品番486-3437
全長(mm)220
質量(kg)3.9
差込角(mm[inch])19(3/4)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)22
無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
最大トルク(N・m)540
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番486-3429
全長(mm)175
質量(kg)2.4
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)16
無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。
最大締付トルク(N・m)950
仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチ
トラスコ品番486-3445
全長(mm)244
質量(kg)4.8
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.3
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
無負荷打撃数(min-1)5000
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
最大トルク(N・m)120
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番826-6360
全長(mm)150
質量(kg)1.2
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)12
無負荷空気消費量(m3/min)0.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ピンクラッチ機構です。
円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。
連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。
世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)5500
トラスコ品番826-6375
材質鉄
全長(mm)520
質量(kg)18.1
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)38
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.90(負荷時)
能力ボルト径(mm)55
無負荷空気消費量(m3/min)1.25
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
ツインハンマ機構です。
全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です
最大締付トルク(N・m)500
トラスコ品番826-6364
材質アルミ,鉄,樹脂
全長(mm)120
質量(kg)1.54
サイズエアインレット1/4PT
ホース内径(Φmm)8.5
空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ツインハンマ機構です。
特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート
材質鉄
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
最大締付トルク(N・m)118
トラスコ品番826-6362
全長(mm)177
質量(kg)0.9
タイプワンハンマ
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.4
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)1270
材質鉄
サイズエアインレット3/8PT
差込角(mm)19.0
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.70(負荷時)
能力ボルト径(mm)25
無負荷空気消費量(m3/min)1.20
ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプショートアンビル
差込角(sq.)25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)980
全長(mm)340
質量(kg)4.3
差込角(mm[inch])19[3/4]
ホース内径(Φmm)9.5(3/8)
空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70
エアーインレット3/8PT
能力ボルト径(mm)22
無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード