パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。
トラスコ品番781-0865
材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)6.4
色ブラック
耐荷重(kg)15
外寸法・高さ(mm)295
外寸法・奥行(mm)448
外寸法・間口(mm)618
有効内寸法・間口(mm)545
有効内寸法・奥行(mm)372
有効内寸法・高さ(mm)103/140
1個
¥78,980
税込¥86,878
9日以内出荷
傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。
トラスコ品番781-0938
材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)8.9
色グレー
耐荷重(kg)15
外寸法・高さ(mm)395
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)806
有効内寸法・間口(mm)740
有効内寸法・奥行(mm)413
有効内寸法・高さ(mm)154/191
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
関連キーワード