「消音機 エアー」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOL-2039 静音オイルレスコンプレッサー パオック 動画あり
メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500 吐出口径R1/4 馬力(HP)2 再起動圧力(MPa)約0.5 取扱説明書(6.18MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。 セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 電源コード(m)1.9 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして 適合機種SOL-0925、SOL-1030 材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)15800 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)1.8 材質(タンク)アルミ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750 取扱説明書(1.57MB) 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックです。
用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックとして 適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039 材質本体/真鍮、レバー/スチール
1個
759 税込835
3日以内出荷

SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。
用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。 適合機種SOL-2039 材質(本体)PVC
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

SOL静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。
用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。 適合機種SOL-0925、SOL-1030 材質(本体)PVC
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして 適合機種SOL-2039 材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン 質量(g)85
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

関連カテゴリ