4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストプレート ポリプロピレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-69
1個(100枚)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

テストプレート ポリスチレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-71
1個(100枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-72
1セット(4個×100枚)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-70
1セット(4個×100枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷