マグネット式 ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh Qi2 MagSafe対応 Qi2認証品MOTTERU4日以内出荷
ケーブル要らずでピタっとワイヤレス充電ワイヤレスでも15Wの急速充電スリムで充電中も手持ちしやすい充電しながら通話ができて最高充電しながらでも動画視聴もスイスイカメラ干渉せず、撮影もできるケーブルでの急速充電も可能残量と充電をLEDランプでお知らせバッテリー本体も急速充電できるパススルー充電もできる万が一を未然に防ぐあんしん保護機能安心の2年保証付き対応機種「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro MaxiPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro MaxiPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro MaxMagSafe充電に対応したAirPods/AirPods ProMagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応AndroidGoogle Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース
付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-C(50cm)/専用ポーチ(ホワイト)寸法(mm)約69(W)×12.5(D)×105(H)質量(g)(本体):約138定格出力Type-C:5V3A,9V2.22A[PD20W]、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15Wバッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池(3.7V/5,000mAh 18.5Wh)充電時間約1時間50分((モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで)※PD20WのAC充電器を使用した場合保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、ワイヤレス充電:過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出環境温度範囲(℃)(動作)モバイルバッテリー:0~35、ワイヤレス充電:0~30バッテリー容量(mAh)定格出力:5V/3400、9V/1700(※5000のバッテリーを内蔵し、5V出力時3400の出力が可能です。)定格入力Type-C:5V3A,9V2.22A[PD20W]