13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材種ACR40 材質超硬
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質超硬 刃径公差(mm)+0.005/0 材種ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途内径用 クランプスクリューオン 機能内部給油式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途内径用 全長(mm)40 勝手 クランプダブルクランプ 機能内部給油式 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)インサート:5 適合インサートTN□□1604
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー
用途止まり、貫通穴用 仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド 材質AC1030U 材質(シャンク)超硬 FIG1
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途内径仕上~中切削用。 勝手右[R] クランプスクリューオン式 材質(シャンク) オフセットあり
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途中径一般用。 勝手右[R] 材質(シャンク) オフセットあり インサート厚さ(mm)4.76 逃げ角(°)0
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途内径仕上~中切削用。 勝手左[L] クランプスクリューオン式 材質(シャンク) オフセットあり
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー
用途内径(小径)仕上げ用。 仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド 材質ACZ150 材質(シャンク)超硬 FIG1
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiReamer ホルダ
高速、高送りによる高能率化を実現!。容易なインサート交換。モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。高トルク(高負荷)加工に対応。
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途中径一般用。 勝手左[L] 材質(シャンク) オフセットあり インサート厚さ(mm)4.76 逃げ角(°)0
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)