98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS グレー
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)75 表面処理めっき仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)250 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)300 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)75 表面処理めっき仕上
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)250 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)152 表面処理めっき仕上
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)152 表面処理めっき仕上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)250 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)75 表面処理めっき仕上
1個
2,198 税込2,418
21日以内出荷

屋外用換気口パイプフード。 防虫網、防火ダンパー付き。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ 温度(℃)72
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用換気口丸型パイプフード。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ 温度(℃)72
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニックスALC用スリーブ
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS グレー
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニックスSUS製深型フード
屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

網付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 温度(℃)72
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き屋外用換気口超深型パイプフード。 高耐雨タイプ。 ・ドレン対策(流下タイプ) 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

網、防火ダンパー(120°)付き屋外用換気口超深型パイプフード。 高耐雨タイプ。 ・ドレン対策(流下タイプ) 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂 クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 種類角型レジスター
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口角型スリーブキャップ。 フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。 PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75) クールホワイト 適合パイプ内径(Φmm)75
1個
779 税込857
当日出荷

室内用換気口角型スリーブキャップ。 配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂 クールホワイト
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304 種類丸型レジスター 表面処理電解研磨 メッシュ(防虫網)16メッシュ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

防火ダンパー付き換気口用品。 ダクト挿入用です。 防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)