形状を固定できる火花養生用シート
☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。
☆短時間の溶接作業の養生に便利
⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。
☆マスキングテープでも固定可能。
☆火花をはじくコーティングを施しています。
セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ
材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製
ハトメ数A:6箇所 B:4箇所
表面処理防炎塩ビコーティング
寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り)
危険物の類別非危険物
1セット(2種類)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
リアゲート等の配線カプラー通し工具
カプラー部を包んで通すので、引っ掛かりやすい場所でも安心。
クロス部分のみの交換ができるので長くお使い頂けます。
硬めのワイヤーを使用しているので、途中で止まりにくい設計です。
使用方法1.ハーネスを取付したい場所にカプラーガイドを通します。クロス側・カシメ側どちらからでも使用できます。2.保護したいカプラーをクロス部に包んでマスキングテープ等で留めます。3.ワイヤーを引いてハーネスを通して下さい。4.クロス部を開いてカプラーを取り出し完成です。
寸法(mm)先端部:10
全長(mm)1400
ワイヤー径(Φmm)4
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード