マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
錆に強いアルミ合金です。
ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。
消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。
ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。
ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。
用途車両整備や機械整備に
仕様明るさメモリー機能付
付属品USBケーブル、フック
トラスコ品番206-4808
材質アルミニウム合金
幅(mm)48
全長(mm)106
高さ(mm)106
質量(g)130
品名ポケットライト
使用温度範囲(℃)-20~40
消費電力(W)5
電源充電池内蔵(USB)
LEDSMD
マグネットフック/マグネット
明るさ(Lm)500
照射距離(m)28
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大2.5
照射角度(°)70
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。
インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4806
幅(mm)81
厚さ(mm)50
全長(mm)458
高さ(mm)458
質量(g)535
使用温度範囲(℃)-10~40
電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4.4
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
LEDCOB
明るさ(Lm)650(強)200(弱)
点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。
180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。
充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。
光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。
メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。
マイクロUSB端子で充電出来ます。
上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。
車両整備など。
付属品microUSBケーブル
トラスコ品番206-4805
セット内容USBケーブル
幅(mm)60
全長(mm)185
材質/仕上ABS樹脂
色黒×オレンジ
高さ(mm)185
質量(g)265
奥行(mm)32
充電時間2.5時間
明るさ(Lm)350
最大点灯時間3.5時間
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。
IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。
充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。
探傷や検査に使用する調査用ライトです。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
トラスコ品番206-4809
セット内容USBケーブル、専用充電器
幅(mm)55
全長(mm)230
高さ(mm)230
質量(g)683
品名インスペクションライト
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)10
電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB
保護等級IP65
充電時間(時間)5
LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMD
マグネットフック/マグネット
明るさ(Lm)1000
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5
照射角度(°)50
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。
用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番660-7298
材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)76
全長(mm)210
高さ(mm)210
奥行(mm)76
電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)
保護等級IP54
充電時間5時間
明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。
2つのフックで引っ掛けることも可能です。
耐衝撃、防塵、防水仕様です。
USBで充電可能です。
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4776
材質ABS樹脂
全長(mm)254
色オレンジ
高さ(mm)254
質量(g)538
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)48
保護等級IP54
充電時間(時間)4
LEDSMD
明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)
耐衝撃IK07
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)7
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード