「デジタルノギス 200mm」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に
測定範囲(mm)0.01~100
仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください
付属品収納ケース
最小表示量(mm)0.01
使用電池酸化銀電池SR44×1個
カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に
測定範囲(mm)0.1~150
最小読取値(mm)0.1
仕様デップスバー:あり
付属品取扱い説明書
使用温度範囲(℃)0~40
器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5
保存温度(℃)摂氏10~60
使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個
保存湿度(%)80以下
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード