「サイドデスク」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板にはメラミンを採用水も熱もOKなので、コーヒーやカップ麺なども安心しておくことが来ます。UDDシリーズのデスクとの組み合わせでさらに便利に!
材質低圧メラミン、化粧紙プリントパーティクルボード、スチール(粉体塗装)
幅(mm)320
質量(kg)11.73
高さ(mm)900
質量(g)11730
奥行(mm)596
耐荷重(kg)天板/5、底板/15、棚板5(1枚当たり)、S字フック/2(1個当たり)
ピッチ(cm)可動:3
可動範囲棚板:3枚30mmごと25段階(可動穴数)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×596×900
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
誰もが使いやすくリビングにも馴染みやすいシンプルデザインのフリーデスクラック付きです。
お部屋のスペースに合わせた配置ができる分割方式です。
サイドラックを左右どちらにも配置でき、フリーデスクとサイドラックをL字に配置することもできます。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1300
色ブラウン/シルバー
高さ(mm)1082
奥行(mm)500
容量(L)82.7(ケース)
耐荷重(kg)約40(フリーデスク)/約50(サイドラック全体)/約20(天板)/約10(棚板1枚当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×500×1082
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1300×500×1082
総耐荷重(kg)40
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
サイドにスペースが取りづらい場所でも有効活用できるタワー型タイプのデスクです。
上部収納棚:耐荷重8KgでWifiルーターやプリンター、パーソナルシュレッダーなど、小物を収納できます。
デスクのサイドではなく上に収納できるため、デスクを置きたくても置けない場所にも最適!
スライダー収納には、マウスやキーボードの収納可能ですっきり使えます。
脚底にアジャスター付でがたつきを防止します。
高さ(mm)1270
幅(mm)600
奥行(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270
製品質量(g)12000
総耐荷重(kg)28(天板:15、上部棚板:8、スライド棚板:5)
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×1270
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
材質スチール
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。生活感を隠せる扉付きタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.82
高さ(mm)509
質量(g)4820
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2
定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類LED
電源コード(m)1.8
トラスコ品番818-6544
材質ABS樹脂
質量(g)450
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260
JIS照度一般形
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(器具)240
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)85
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。ものをさっと取り出せるオープンタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.52
高さ(mm)509
質量(g)4520
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15
お部屋のサイズや用途に合わせて組み合わせできるジョイントラグです。長さ約20mmのロングパイルと厚さ20mmのウレタンフォームが、床付き感を低減します。ロングパイルは、思わず頬ずりしたくなる柔らかさです。リビングでラグとして、デスク周りのスペース、キッチンマット、ベッドサイドなど使い方は自由自在です。ラグ裏面を面ファスナーで固定することで、ずれにくくなっています。ラグ1枚につき、2枚付属の面ファスナーは何度でも貼り直しができます。簡単に外すことができるので、汚れた場所のみ洗濯することが可能です。汚れても丸洗いでき、汚れた部分だけ買い替え・買い足しもできるので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心です。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。抗菌・防臭、防ダニ加工が施されています。床暖房、ホットカーペット対応です。
材質【表地】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【面ファスナー】ナイロン、ABS樹脂
厚さ(mm)(ウレタン)20
寸法(mm)(面ファスナー)100×450
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000
目付(g/m2)(表地)500、(裏地)150
毛足(cm)2
関連キーワード