高圧洗浄機アイリスオーヤマ(2件のレビュー)翌々日出荷
【静音】【コンパクト】【パーツ対応表あり】
吐出圧力可変機能とクラスNO1の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です。ガンコな汚れから網戸の汚れまで幅広い場所の洗浄が可能です。収納時は、本体にランスと電源コードをセットしてコンパクトにまとめることが出来ます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)(3.5)~8.5(※広角ランス使用時)吐出水量(L/h)常用/(200)~350(※ターボランス使用時)、最大/400付属品軽量広角固定ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース8m、水道ホース3m、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、ランスコネクタAB、スパナ、六角レンチトラスコ品番474-0475寸法(mm)480×290×360(取っ手を立てた状態)質量(kg)(本体)10、(パーツ含む)12タイプ静音タイプ電源(V)100消費電力(W)1300適合品番(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB電源コード(m)約5絶縁方式二重絶縁電源周波数(Hz)50/60最高許容圧力(MPa)11アズワン品番65-2002-17関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)