2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【Android(TM)13】【バッテリー5000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4gb】【UNISOC T606 8コア】 タブレットで日常をアップデート。片手で持ちやすい8インチのタブレットです。仕事の資料や電子書籍の閲覧に便利にご利用いただけます。〇片手で持ちやすい。スマートフォンより大きいサイズで読書や動画を楽しめ受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。カバンに入れても邪魔にならない薄さ。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇5000mAhバッテリー。しっかり使える5000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●GPU:Mali G57 MP1@650 MHz●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB 付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ブラック ディスプレイ8インチ 解像度800×1280ピクセル 使用CPUUNISOC T606 8コア(2*ARM Cortex A75@1.6GHz 6*ARM Cortex A55@1.6GHz) 端子Type-C OSAndroid(TM)13 サイズ(mm)幅約125×奥行約9.7×高さ約210 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TE084M4V1-B(2.6MB) カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応)・インカメラ:約200万画素 容量(GB)64
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【サコッシュ型】中身が見えて便利な可変型メッシュバッグです。作業現場などへ工具等を持ち込む際の工具入れや、レジャー・アウトドアに便利です。水や汚れに強い素材を使用しています。Gカンの差し込み位置を変えることにより底面のマチ幅が調整可能、自立式になります。ハンドルロープの結び位置、結び方により様々な用途に合わせて使い分けができます。手持ち・トート・肩掛け・バスケットの4way仕様です。付属のポケット、ストラップはギボシを本体メッシュ穴の位置に合わせ押し込むことで好きな位置に取り付け可能です。
材質EVAパンチングメッシュ 耐荷重(kg)1.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷