27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1000VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-35
1式
249,800 税込274,780
5日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-39
1式
389,800 税込428,780
5日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1440VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-38
1式
339,800 税込373,780
5日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-34
1式
229,800 税込252,780
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
1台
199,800 税込219,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)上方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)525 幅(cm)43.18 出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 入力電圧(V)75~119 バッテリー内部バッテリー プラグNEMA 5-15P 同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル バッテリー電圧(V)24 ケーブル1本 高さ(cm)4.36 定格電力(VA)750 最大開閉電流10A 定格出力電圧(V)AC100 入力電流(mA)7.5(rated) 入力電圧範囲(V)70~125、75~119 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 制限電圧(V)5 通信ポートスマートスロット 突入電流400×In 取付面位置サイド/水平 最大入力電流(A)7.5 正味質量(kg)19.5 相対湿度(%RH)0~95 USB対応 深さ(cm)66.1 出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U 種類無停電電源装置 (UPS) シリーズSmart-UPS On-Line 定格電力(W)2160 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)8.5 出力電圧(V)110、115、120 入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L5-30P 同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書 充電時間3h バッテリー電圧(V)96 ケーブル1本 高さ(cm)43.2 定格電力(VA)2400 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 出力容量(VA/W)最大2400/2160 取付面位置前/垂直 IP等級IP20 バッテリー寿命3~5年 正味質量(kg)32.7 相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと 認証マークUL 1778/VCCI クラスA 出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30R USB対応 深さ(cm)63.8
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年延長保証付きモデルです。
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
489,800 税込538,780
8日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト3年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの3年オンサイト付き保証モデルです。
1台
429,800 税込472,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年オンサイト付き保証モデルです。
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト7年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの7年オンサイト付き保証モデルです。オンサイトには1回の予防交換バッテリー並び交換作業が付いております。
1台
729,800 税込802,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 5年保証
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年オンサイト保証付きモデルです。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年オンサイト保証付きモデルです。
1台
929,800 税込1,022,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年延長保証付きモデルです。
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 5年保証
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年延長保証付きモデルです。
1台
729,800 税込802,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
仕様●ラックユニット:2U 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)2700 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)200 入力電圧(V)220、230、240、208、200、 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L6-20P 同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース 充電時間3h ケーブル1本 高さ(cm)8.5 定格電力(VA)3000 定格出力電圧(V)200 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 入力電圧範囲(V)140~280 通信ポートスマートスロット 取付面位置下方 バッテリー寿命3~5年 正味質量(kg)39 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換 認証マークUL 1778/VCCI クラスA USB対応 深さ(cm)66.7 出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
1台
759,800 税込835,780
8日以内出荷