「配線コネクター」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様Canalis KBA. For lighting distribution in small and medium-sized premises for industrial、 workshop、 service and business environments. Installations with low light density.
シリーズCanalisPre-fabricated
アクセサリタイプ【配線ダクト】タップオフユニット
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Schneider Electric LU9M シリーズは、LU2B 向けの配線済み接続です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:事前配線済みコイル接続●併用可能製品:ル 2B
アズワン品番65-7279-13
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Schneider Electric この製品は、XZ シリーズに属しており、ケーブルアクセサリを提供しています。5 線式コネクタアダプタです。ケーブルコネクタを固定するためのねじ止め。この機械配線コネクタ及びコードセットは、使いやすさを最適化し、接続を簡素化し、迅速かつ安全に基準を識別できるように設計されています。エンクロージャへのセンサの接続を改善。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●種類:5 線式コネクタアダプタ●併用可能製品:オスコネクタ M12●シリーズ:XZCE●コード番号:220-1124
アズワン品番65-7830-10
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Schneider Electric 配線用アクセサリのメス 1/2 配線済みコネクタです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:20m●シリーズ:XZCP●コード番号:220-1139
アズワン品番65-7460-59
1袋(5個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 保護等級: IP67、IP65
仕様●CN1:8 mm 円形●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1127
アズワン品番65-7461-87
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116
質量(kg)0.8
高さ(mm)220
消費電力(W)7
取付径(Φmm)80
音色無
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:8 mm 円形●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1128
アズワン品番65-7461-27
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65、IP67
仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1164
アズワン品番65-7462-18
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1136
アズワン品番65-7461-94
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1156
アズワン品番65-7462-73
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
。Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 5 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1157
アズワン品番65-7461-34
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのストレートオス - M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1141
アズワン品番65-7460-34
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ で、3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1138
アズワン品番65-7462-10
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1153
アズワン品番65-7461-54
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1140
アズワン品番65-7461-46
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1134
アズワン品番65-7460-68
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタで、3 ピンのストレートメス - 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:XZCPA●コード番号:220-1143
アズワン品番65-7462-17
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K、IP68、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1144
アズワン品番65-7460-54
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67、IP65
仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1163
アズワン品番65-7460-93
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートオス -M12 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブルが使用されています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1159
アズワン品番65-7461-10
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67、IP65、IP69K 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1131
アズワン品番65-7460-41
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - 7/8 インチ 16 UN タイプのコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1137
アズワン品番65-7462-21
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65、IP69K、IP67
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:500mm●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:220-1135
アズワン品番65-7460-52
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 等級の保護 - IP69K、IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZCP●コード番号:220-1129
アズワン品番65-7460-81
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1130
アズワン品番65-7461-02
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1146
アズワン品番65-7417-77
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1151
全長(m)5
芯数(C)4
アズワン品番65-7462-02
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67、IP65
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1145
アズワン品番65-7461-41
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116
質量(kg)0.8
高さ(mm)220
消費電力(W)7
取付径(Φmm)80
音色ブザー
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.5
色赤
高さ(mm)162
消費電力(W)3
取付径(Φmm)50
音色RoHS
定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1150
アズワン品番65-7460-65
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.7
色黄
高さ(mm)162
消費電力(W)4.5
取付径(Φmm)50
音色ブザー
定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
消費電力(W)4
取付径(Φmm)50
音色RoHS
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1162
アズワン品番65-7463-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、5 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZCPV●コード番号:220-1155
アズワン品番65-7460-88
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZCPV●コード番号:220-1147
アズワン品番65-7462-12
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、4 ピンのストレートオス -M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1161
アズワン品番65-7461-23
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、8 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65、IP69K、IP67
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:20m●シリーズ:XZCP●コード番号:220-1142
アズワン品番65-7460-39
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Compact NSX 100 → 630 補助装置接続用の Schneider Electric 手動コネクタです。引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。固定部品と 9 本のワイヤによる可動部品で構成されています。Terminal Block には、ワイヤ接続用の番号付き端子があります。この回路ブレーカには、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 3 つの手動コネクタを取り付けることができます。引き出し式回路ブレーカの接続を外すと、補助装置は接続されたままになります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100 ~ 630●コード番号:221-1172
アズワン品番65-8082-22
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。ブザー付タイプは最大音量85dBです。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応、グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯/消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
関連キーワード
1
2
次へ