9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.64 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:150 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
仕様カウンターバランス:4kg 質量(kg)4.19 高さ(cm)全伸:183.5 最低高さ(cm)70
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷

雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg 質量(kg)3.2 直径(Φmm)ベース側:60 高さ(cm)全伸:173.3 最低高さ(cm)50.3
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

低位置撮影用ミニビデオ三脚。中央のマグネシウムキャスティング部に75mmハーフボールを搭載し、幅広い機器に対応。
用途便利な直径75/60mmアルミニウムアダプターが付属。 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20 最高高さ(cm)24.3
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.75 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:151 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

重量のある機材に対応する、低位置撮影用ミニビデオ三脚。ハイハット529Bを使用すると、狭い場所でも犬の目線のように地上すれすれの低い視点からの撮影が可能になります。
用途100mmボウルを備え、ビデオ雲台の装着と水平出しが行えます。 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)20 最高高さ(cm)20.5
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを 手に出来ます。 アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。 その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動 範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。 フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日 の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。 さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および 独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。 特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙 げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。 フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても 理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの 機材をサポートすることができます。 それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い に困難な荷重にも対応します。 そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト レスなく正確に、安全に撮影することができます。 この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ 三脚です。 つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち 運びできます。 セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。 また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、 ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。 バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。 これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg 付属品ラバーストラップ、キャリーケース 質量(kg)3.86 高さ(cm)全伸:156 最低高さ(cm)70.5
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷

素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が 出来ます。 このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。 困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた 三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。 優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し 込むより簡単にセットできます。 これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要 有りません。 パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。 さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ 交換式DSLR等のカメラをサポートします。 カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。 これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して いるので作業終了後の撤収も簡単です。 フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる ように3/8インチのメスネジが有ります。 三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。 組み立てた時は様々な場所に設置が可能。 脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる 事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg 質量(kg)3.56 耐荷重(kg)最大5 高さ(cm)全伸:154 最低高さ(cm)67.5
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷