「軽量三脚」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg
最高使用温度(℃)60
高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸)
段数5段(脚)
ベース寸法(cm)38.5
材質カーボンファイバー
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
色黒
直径(Φmm)385(ベース側)
最低使用温度(℃)-30
耐荷重(kg)最大4
仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE
質量(kg)1.05
縮長(mm)320
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。
長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。
各々の脚角度を別々にコントロール可能。
スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。
2種類のカラーバリエーション展開。
質量(kg)0.068
色ブラック
耐荷重(kg)1.5
高さ(cm)格納:1、全伸:4
最大耐荷重(kg)1.5
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。
コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。
開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。
専用キャリングケースが標準付属。
ボールヘッド搭載。
仕様ボールロック:可
付属品専用キャリングケース
質量(kg)1.15
色ブラック
段数脚:5
耐荷重(kg)4
高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36
最大耐荷重(kg)4
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
進化したカーボン製トラベル三脚。
軽量・ハイパフォーマンスモデル。
ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。
操作性に優れた開脚角度セレクター。
独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.25
段数脚:4
最低高さ(cm)41
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
プロユース仕様のカーボン製ハイエンド三脚。
軽量・ハイパフォーマンスモデル。
ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。
大型のボール雲台は滑らかで正確な構図決めを実現。
独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.55
段数脚:4
耐荷重(kg)10
最低高さ(cm)43
最大耐荷重(kg)10
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。
丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。
個性を主張する斬新なデザイン。
パッド入りキャリングバッグ付属。
コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。
付属品パッド入りキャリングバッグ
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.55
色ブラック
段数脚:4
最低高さ(cm)43
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。
不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。
頑丈、軽量なアルミニウム構造。
カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。
あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可
質量(kg)0.26
色ブラック
高さ(cm)格納:20.5、全伸:20
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)
耐荷重(kg)最大4
色ブラック/シルバー
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
材質カーボンファイバー
高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)
仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40
質量(kg).138
縮長(mm)410
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)
最低使用温度(℃)-30
最高使用温度(℃)60
アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
色ブラック
高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)
材質アルミニウム,テクノポリマー
耐荷重(kg)最大4
回転角度(°)360(パン)
仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60
質量(kg)2.52
縮長(mm)707
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
いつでも手軽に360°カメラを支える軽量ミニ三脚キット。ミニ三脚「PIXI EVO」の特別バージョンに4 段アルミニウムポールが取り付けられたキットです。
質量(kg)0.54
耐荷重(kg)1
最高高さ(cm)143
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
701HDVの後継である小型軽量ビデオカメラに最適な
フルード雲台(60mmフラットベースタイプ)。
最大耐荷重5kg、カウンターバランス2.4kg固定でティルト、
パン方向ともに滑らかな動作を実現しています。
トッププレートの片側にイージーリンクコネクターを装備。
アームなどを介してモニターやアクセサリーを簡単に装着可能です。
また、サイドロック方式を新たに採用し、今までよりも素早く
カメラのセットアップ、着脱が可能になりました。
仕様カウンターバランス:2.4kg
材質アルミ
質量(kg)0.9
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)最大5
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け
の商品です。
携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の
中でも軽量かつ特別な商品です。
堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に
可能となります。
最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ
ッドは持ち運びに便利です。
難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより
微妙なところまで設定することができます。
フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。
たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ
は人間工学に基づきデザインされました。
標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを
使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを
変える必要はありません。
これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは
ありません。
仕様フロントティルト:-20°/+90°
材質テクノポリマー
質量(kg)0.75
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)最大4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
360°VR撮影をサポートするために設計された、コンパクトで軽量なアルミニウム製のベース。VR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚
用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能
質量(kg)0.6
耐荷重(kg)4
取付部3/8”オスネジ
最高高さ(cm)40.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ライトスタンドの脚の形状をしたベースと、4 段アルミニウムブームで構成された360°VR撮影をサポートするための製品。三脚タイプに比べ軽量で、使用後はコンパクトに畳める設計です
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します
質量(kg)1.15
耐荷重(kg)1.5
最高高さ(cm)212
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
60mm~104mm幅でスマートフォンを固定。
ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。
背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。
本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、
縦位置と横位置の撮影が可能。
コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。
質量(kg)0.041
クランプ幅(mm)60~104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7
アタッチメント最上部:cold-shoe
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が
出来ます。
このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ
プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。
困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた
三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。
優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し
込むより簡単にセットできます。
これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要
有りません。
パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら
しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。
さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ
交換式DSLR等のカメラをサポートします。
カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。
これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して
いるので作業終了後の撤収も簡単です。
フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる
ように3/8インチのメスネジが有ります。
三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。
組み立てた時は様々な場所に設置が可能。
脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる
事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg
質量(kg)3.56
耐荷重(kg)最大5
高さ(cm)全伸:154
最低高さ(cm)67.5
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。
耐荷重(kg)最大10
長さ(cm)8(アクセサリー)
高さ(cm)2(アクセサリー)
幅(cm)6.6(アクセサリー)
材質アルミ
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを
手に出来ます。
アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ
ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム
に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。
その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動
範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。
フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日
の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。
さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および
独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。
特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙
げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。
フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても
理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの
機材をサポートすることができます。
それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い
に困難な荷重にも対応します。
そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト
レスなく正確に、安全に撮影することができます。
この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ
三脚です。
つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち
運びできます。
セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。
また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、
ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。
バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。
これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な
すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg
付属品ラバーストラップ、キャリーケース
質量(kg)3.86
高さ(cm)全伸:156
最低高さ(cm)70.5
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。
場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。
ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。
三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。
丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。
一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。
技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。
特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。
グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。
このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。
また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097
耐荷重(kg)4
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
moveは、撮影システムの組み替えを効率化し、生産性を向上することを目的としたエコシステムです。三脚やモーションコントロールデバイス、ジンバルなど、機材を頻繁に組み替える撮影時のダウンタイムを削減し、撮影を効率的に進めることができます。システムの核となるのは、クイックリリースベースとクイックリリースプレートで構成されるユニバーサルコネクター『move クイックリリースキャッチャー』で、直径60mmのベースを3/8"ねじを介して三脚やスライダー、一脚などさまざまな支持機材に装着することができます。プレートには標準の1/4"ねじに加え、3/8"変換ねじ、アンチローテーションピンが付属しており、幅広い製品に接続して使用することができます。支持機材にはベースを、雲台やジンバルにはプレートを装着しておくことで、撮影時の機材の組み替えをスムーズに行うことができるようになります。クイックリリースキャッチャーは硬質アルマイト加工を施したアルミニウム製で、220gと軽量でありながら最大20kgの耐荷重性能を備えています。新開発のXlockシステムは、直感的に使用できるメカニズムで、優れた剛性を備えています。
耐荷重(kg)最大20
高さ(cm)3.8(アクセサリー)
材質アルミニウム
直径(Φmm)【ベース側】60
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。
このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。
この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。
これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。
機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。
直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。
また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。
ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。
鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83
耐荷重(kg)15
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。
軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。
折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。
照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。
カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。
ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。
多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。
カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)197
最低高さ(cm)61
アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード