液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く
質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58
電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24
対応日本語/英語
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)
解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)
保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)
画素数200万画素CMOS
消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)
フレームレート28fps
画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
モニターサイズ1.5
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
500万画素の高画質。500万画素の高精細映像。自動逆光補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:5mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載。PIRセンサーが幼児やペットの動きを捉えたらカメラが自動で追跡します。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。
付属品カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)×1、本体取付ブラケット×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123
電源5V 1A
本体質量(g)約186
レンズ3.6mm
機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
解像度2880×1620
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~ +60
F値F=2.0
画素数500万画素
ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声録音・双方向会話可能
画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度
イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)
付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127
電源5V 1A
レンズ3.6mm
機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
解像度2560×1440
寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~ +60
バッテリー容量(mAh)5200
F値F=2.2
画素数400万画素
ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声録音・双方向会話可能
画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度
イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
400万勝負の高解像度。細部まで確認可能な400万勝の高精細映像。自動光補正等によりいつでも逆見のしやすさをご覧いただけます。ダブルソーラーパネル搭載。2枚の太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:12000mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心です。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に了承することもできます。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でも通話で操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・終了にアラートを発信。 外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発する。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて監視したりすることができます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能です。 。複数のカメラを管理した家族で情報共有できます。防水防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。マイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話したり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)
付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1
質量(g)本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147
電源5V 1A
レンズ3.6mm
機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
解像度2880×1620
寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~ +60
バッテリー容量(mAh)12000
F値F=2.2
画素数400万画素
ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声録音・双方向会話可能
画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度
イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)
付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×80×127
電源5V 1A
レンズ3.6mm
機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
解像度2560×1440
寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:175×120(突起部含まず)
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~ +60
バッテリー容量(mAh)5200
F値F=2.2
画素数400万画素
ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声録音・双方向会話可能
画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度
イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
500万画素の高画質。500万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載。PIRセンサーが動きを検知すると、カメラが自動で追跡します。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132
電源12V 1A
本体質量(g)約319
レンズ3.6mm
機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
解像度2880×1620
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~ +60
F値F=2.0
画素数500万画素
ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声録音・双方向会話可能
画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度
イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
1TB HDD搭載。余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。最大10台のカメラが接続可能。家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。あやしい人影を通知。IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応。録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)約271
外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず)
消費電力(W)0.7
電源12V 3A
対応【ストレージ】microSDカード、HDD
機能【バックアップ】USB
入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【内蔵】1TB(SATA)
解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度最大8倍速
モニター出力HDMI
モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10~ +60
再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ10インチ
最大接続台数10台
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
音声サポート
映像入力10チャンネル 8MP
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
300万画素の高解像度。細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に。中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
全長(mm)アンテナ:172
電源12V 1A
本体質量(g)約199
レンズ3.6mm
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)
機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
解像度2304×1296
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~ +60
F値F=2.0
画素数300万画素
ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声録音・双方向会話可能
画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度
イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)
付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117
電源5V 1A
レンズ3.6mm
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72
機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
解像度2560×1440
寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~ +60
バッテリー容量(mAh)5200
F値F=2.0
画素数400万画素
ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声録音・双方向会話可能
画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度
イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
10インチモニター搭載。画面を分割して複数の場所のカメラ映像をチェックすることができます。あやしい人影を通知。IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。1TB HDD搭載。余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。最大10台のカメラが接続可能。家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラが映している人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応。録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)約640
外形寸法(mm)(約)長さ250 × 高さ168 × 厚さ26 (突起部分含まず)
消費電力(W)0.9
電源12V 3A
対応【ストレージ】microSDカード、HDD
機能【バックアップ】USB
入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【内蔵】1TB(SATA)
解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度最大8倍速
モニター出力HDMI
動作温度、湿度範囲-10°~ +60°、 40% ~ 60%
モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ10インチ
最大接続台数10台
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
音声録音 / 双方向会話可能
映像入力10チャンネル 8MP
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
上下とも300万画素の高画質。2方向同時録画可能・300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。PTZ機能で死角なし。PTZ機能でアプリから自由に下段カメラの方向を変え、広い視野で防犯チェックをすることが可能です。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170
電源12V 1A
本体質量(g)約374
レンズ3.6mm + 3.6mm
機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
解像度1920×2160
焦点距離(mm)3.6 + 3.6
動作温度(℃)-10~ +60
F値F=2.3
画素数300万画素 + 300万画素
ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声録音・双方向会話可能
画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度
イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【レコーダー】約640
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170
消費電力(W)【レコーダー】0.9
電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A
本体質量(g)約374
レンズ3.6mm + 3.6mm
対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD
機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)
解像度<防犯カメラ>1920×2160<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度【レコーダー】最大8倍速
焦点距離(mm)3.6 + 3.6
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%
モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10~ +60
再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
F値F=2.3
画素数300万画素 + 300万画素
ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ【レコーダー】10インチ
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)
イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
防犯カメラNXA31(4台:注文コード64711599)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA31:スタンダードなスタイルの固定式300万画素。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【レコーダー】約271
電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A
本体質量(g)【防犯カメラ】約199
消費電力【レコーダー】0.7W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
レンズ【防犯カメラ】3.6mm
機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇
記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】 1TB (SATA)
解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2304 × 1296【レコーダー】800万
再生速度【レコーダー】最大8倍速
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)【防犯カメラ】175×62×70
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%
アンテナ【防犯カメラ】17.2cm
F値【防犯カメラ】F=2.0
耐候性【防犯カメラ】-10°~+60° / ≦95% RH以下(結露しないこと)
画素数【防犯カメラ】300万画素
使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内
ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
バックアップメモリ【レコーダー】USB
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01
焦点距離【防犯カメラ】3.6mm
フレームレート【防犯カメラ】15fps
音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート
画角【防犯カメラ】対角:89度/水平:76度/垂直:42度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
イメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー
録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
防犯カメラNXA32R(4台:注文コード64711608)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA32R:上下とも300万画素、2つの方向を同時録画。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、取付ネジ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ(1式)、簡易取扱説明書 ×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【レコーダー】約271
電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A
本体質量(g)【防犯カメラ】約374
消費電力【レコーダー】0.7W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【防犯カメラ】90×170×130(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
レンズ【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mm
機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇
記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】 1TB (SATA)
解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】1920 × 2160【レコーダー】800万
再生速度【レコーダー】最大8倍速
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%
F値【防犯カメラ】F=2.3
画素数【防犯カメラ】300万画素 + 300万画素
使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内
ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
バックアップメモリ【レコーダー】USB
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01
焦点距離【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mm
フレームレート【防犯カメラ】15fps
音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート
画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
イメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー
録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
全長(mm)アンテナ:172
質量(g)【レコーダー】約640
消費電力(W)【レコーダー】0.9
電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A
本体質量(g)約199
レンズ3.6mm
対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)
機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)
解像度<防犯カメラ>2304×1296<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度【レコーダー】最大8倍速
焦点距離(mm)3.6
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%
モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10~ +60
再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
F値F=2.0
画素数300万画素
ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ【レコーダー】10インチ
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)
イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【レコーダー】約640
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132
消費電力(W)【レコーダー】0.9
電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A
本体質量(g)約319
レンズ3.6mm
対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD
機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)
解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度【レコーダー】最大8倍速
焦点距離(mm)3.6
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%
モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10~ +60
再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
F値F=2.0
画素数500万画素
ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ【レコーダー】10インチ
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)
イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【レコーダー】約640
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123
消費電力(W)【レコーダー】0.9
電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A
本体質量(g)約186
レンズ3.6mm
対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD
機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇<レコーダー>【バックアップ】USB
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)
解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度【レコーダー】最大8倍速
焦点距離(mm)3.6
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%
モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10~ +60
再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
F値F=2.0
画素数500万画素
ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ【レコーダー】10インチ
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)
イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル付属(3W)
付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)<防犯カメラ>本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186<レコーダー>約640
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127
消費電力(W)【レコーダー】0.9
電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A
レンズ3.6mm
対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD
機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)
解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度【レコーダー】最大8倍速
寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)
焦点距離(mm)3.6
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%
モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10~ +60
バッテリー容量(mAh)5200
再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
F値F=2.2
画素数400万画素
ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ【レコーダー】10インチ
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)
イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)
付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)<防犯カメラ>本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117<レコーダー>約640
消費電力(W)【レコーダー】0.9
電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A
レンズ3.6mm
対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72
機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)
解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度【レコーダー】最大8倍速
寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)
焦点距離(mm)3.6
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%
モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10~ +60
バッテリー容量(mAh)5200
再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
F値F=2.0
画素数400万画素
ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ【レコーダー】10インチ
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)
イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)
付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)<防犯カメラ>本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296<レコーダー>約640
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147
消費電力(W)【レコーダー】0.9
電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A
レンズ3.6mm
対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD
機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)
解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度【レコーダー】最大8倍速
寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)
焦点距離(mm)3.6
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%
モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10~ +60
バッテリー容量(mAh)12000
再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
F値F=2.2
画素数400万画素
ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ【レコーダー】10インチ
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)
イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
※防犯カメラNXS41(4台:注文コード64711635)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS41:ソーラーパネル+バッテリー搭載・400万画素。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.9m)×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、ネジ(1式)、microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【防犯カメラ】本体:約261、ソーラーパネル(コード含む):約117【レコーダー】約271
外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:120×72×55(突起部含まず)、ソーラーパネル:140×85【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A
消費電力【レコーダー】0.7W
レンズ【防犯カメラ】3.6mm
機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:10m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇
記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】 1TB (SATA)
解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2560 × 1440【レコーダー】800万
再生速度【レコーダー】最大8倍速
モニター出力【レコーダー】HDMI
ソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(1.6W)
動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%
バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】5200
F値【防犯カメラ】F=2.0
画素数【防犯カメラ】400万画素
使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内
ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
バックアップメモリ【レコーダー】USB
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01
焦点距離【防犯カメラ】3.6mm
フレームレート【防犯カメラ】15fps
音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート
画角【防犯カメラ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
イメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー
録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
※防犯カメラNXA54R(4台:注文コード64711626)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA54R:高精細500万画素、動きを追尾するRTZ搭載機。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、防水キャップ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【レコーダー】約271
電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A
本体質量(g)【防犯カメラ】約319
消費電力【レコーダー】0.7W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【防犯カメラ】83×132×115(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
レンズ【防犯カメラ】3.6mm
機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇
記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】 1TB (SATA)
解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万
再生速度【レコーダー】最大8倍速
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%
F値【防犯カメラ】F=2.0
画素数【防犯カメラ】500万画素
使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内
ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
バックアップメモリ【レコーダー】USB
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01
焦点距離【防犯カメラ】3.6mm
フレームレート【防犯カメラ】15fps
音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート
画角【防犯カメラ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
イメージセンサー【防犯カメラ】1/2.8" CMOS センサー
録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
見守りカメラNXA53R(4台:注文コード64711617)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス見守りカメラNXA53R:乳幼児やペットの見守りに最適な室内用カメラ。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【見守りカメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、microUSBケーブル(約1.5m)×1、取付ネジ(1式)、ACアダプター×1、簡易取扱説明書 ×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【レコーダー】約271
電源【見守りカメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A
本体質量(g)【見守りカメラ】約186
消費電力【レコーダー】0.7W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【見守りカメラ】80×123×80(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
レンズ【見守りカメラ】3.6mm
機能デイ&ナイト:【見守りカメラ】赤外線(照射距離:約5m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【見守りカメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【見守りカメラ】〇
記録媒体【見守りカメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】 1TB (SATA)
解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【見守りカメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万
再生速度【レコーダー】最大8倍速
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【見守りカメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%
F値【見守りカメラ】F=2.0
画素数【見守りカメラ】500万画素
使用場所【見守りカメラ】屋内
ネットワークタイプ【見守りカメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
バックアップメモリ【レコーダー】USB
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション【見守りカメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)【見守りカメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01
焦点距離【見守りカメラ】3.6mm
フレームレート【見守りカメラ】15fps
音声【見守りカメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート
画角【見守りカメラ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
イメージセンサー【見守りカメラ】1/2.9" CMOS センサー
録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
防犯カメラNXS44R(4台:注文コード64711651)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS44R:ソーラー+バッテリーで稼働するPTZ搭載機。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.8m)×1、ネジ(1式)、ソーラーパネル用ブラケット×1、microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【防犯カメラ】本体:約436、ソーラーパネル(コード含む):約186【レコーダー】約271
外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:130×127×80(突起部含まず)、ソーラーパネル:175×120【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A
消費電力【レコーダー】0.7W
レンズ【防犯カメラ】3.6mm
機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:10m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇
記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】 1TB (SATA)
解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2560 × 1440【レコーダー】800万
再生速度【レコーダー】最大8倍速
モニター出力【レコーダー】HDMI
ソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(3W)
動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%
バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】5200
F値【防犯カメラ】F=2.0
画素数【防犯カメラ】400万画素
使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内
ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
バックアップメモリ【レコーダー】USB
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01
焦点距離【防犯カメラ】3.6mm
フレームレート【防犯カメラ】15fps
音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート
画角【防犯カメラ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
イメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー
録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
防犯カメラNXS45R(4台:注文コード64711660)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS45R:ダブル・ソーラーパネル+大容量バッテリー。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約1.8m)×2、microUSBケーブル(約90cm)×1、ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)×2、アタリ取り用紙(1式)、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ:約20cm)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)【防犯カメラ】本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296【レコーダー】約271
外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:145×147×100(突起部含まず)、ソーラーパネル:240×175【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A
消費電力【レコーダー】0.7W
レンズ【防犯カメラ】3.6mm
機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇
記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】 1TB (SATA)
解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万
再生速度【レコーダー】最大8倍速
モニター出力【レコーダー】HDMI
ソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(16W)
動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%
バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】12000
F値【防犯カメラ】F=2.0
画素数【防犯カメラ】400万画素
使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内
ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
バックアップメモリ【レコーダー】USB
最大接続台数【レコーダー】10台
対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01
焦点距離【防犯カメラ】3.6mm
フレームレート【防犯カメラ】15fps
音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート
画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
イメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー
録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
関連キーワード