超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪
全長(mm)753
質量(kg)47
全幅(mm)344
揚程(mm)415
能力(t)2
最高位(mm)500
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)160
フレーム高さ(mm)115
作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)
コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
関連キーワード