3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
ブラック 質量(g)1780 消費電力(W)165 色温度(K)5700 ケーブル長(mm)2000 光束(Lm)9000 各種認証ECE-R10 関連資料(3.17MB) IP等級IP68/69K
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
ブラック 質量(g)2400 消費電力(W)210 色温度(K)5700 ケーブル長(mm)2000 光束(Lm)12000 各種認証ECE-R10 関連資料(3.17MB) IP等級IP68/69K
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
ブラック 質量(g)1400 消費電力(W)105 色温度(K)5700 ケーブル長(mm)2000 光束(Lm)6000 各種認証ECE-R10 関連資料(3.17MB) IP等級IP68/69K
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷